Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KUSC8-WC Barrier Terminal Block, 60A, 600V

Varastossa
Tuote: BD3AVG Malli: KUSC8-WC

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
YhteystiedotMessinki
Nykyinen arvostelu60A
syttyväUL 94 V-1
Korkeus1.25 "
KoteloTermoplastinen (TP)
Pituus6.25 "
Maks. Käyttölämpötila105 astetta C
Valmistaja SarjaKU (X) SC
AsennuskulmaSuoraan
AsennustyyliPaneeli
Asemien lukumäärä8 Asema
Rivien määrä2 rivi
PakkausPääosa
Piki0.62in
PlatingNikkeli
TuotetyyppiEstepäätteet
Irtisanomisen tyyppiRuuvi
Jännite600V
Leveys2"
Wire Gauge22 AWG - 6 AWG
Lankamittari Max6AWG
Lankamittari Min22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KU-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloPituusHinta
BUSSMANN KUSC6-WC -liitin, mittari 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastinen, 50 kpl | BC8QUV KUSC6-WCkestomuovi5"€25.81
BUSSMANN KUXSC6-00WCPT liitinlohko, mittari 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastinen, 50 kpl | BC8TYN KUXSC6-00WCPTkestomuovi5"€27.49
Tarjouspyyntö
BUSSMANN KUXSC12-WWCPT liitinlohko, mittari 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastinen, 50 kpl | BC8UQF KUXSC12-WWCPTkestomuovi8.75 "€48.97
BUSSMANN KUSC4-W Barrier Terminal Block, 60A, 600V | BC9MWG KUSC4-WTermoplastinen (TP)3.75 "€14.85
BUSSMANN KUSC2-WWCPT Barrier Terminal Block, 60A, 600V | BC9NJN KUSC2-WWCPTTermoplastinen (TP)2.5 "€12.41
BUSSMANN KUSC8-BPWCPT liitinlohko, mittari 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastinen, 50 kpl | BC9RHB KUSC8-BPWCPTkestomuovi6.25 "€34.00
BUSSMANN KUXSC4 Barrier Terminal Block, 60A, 600V | BD2AEZ KUXSC4Termoplastinen (TP)3.75 "€14.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KUSC8-WC Barrier Terminal Block, 60A, 600V
€31.06 / yksikkö