Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KRP-C-800SP sulake, 800 A, 600 V, ei osoita, aikaviive | AE8QXT 6F518

BUSSMANN KRP-C-800SP sulake, 800 A, 600 V, ei osoita, aikaviive

Varastossa
Tuote: AE8QXT Malli: KRP-C-800SPRistiviite: 6F518
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
€2,221.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V AC
Rungon materiaaliLasikuitu/melamiini
Vartalo tyyliPultti kiinni
luokkaLuokka L
Nykyinen arvostelu800A
Tasajänniteluokitus300V DC-
Halkaisija2 1 / 2 "
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz A4BQ
Sulakevahvistimet800
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100kA 300V DC, 300kA 600V AC
Pituus8 5 / 8 "
Valmistaja SarjaBussmann KRP-C, Littelfuse KLPC, Mersen A4BQ, Mersen A4BY
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusAikaviive
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännitearvot600VAC / 300VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)6.43
Laivan pituus (cm)21.92
Laivan leveys (cm)6.43
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann KRP-C-800SP sulaketta käytetään teollisuusasennuksissa, moottorin ohjaimissa, paneelitauluissa ja valaistusjärjestelmissä suojaamaan sähkökomponentteja ylivirroilta. Tämä sulake kestää suuria vikavirtoja ja varmistaa luotettavan suojan, mikä estää laitevaurioita.

Ominaisuudet:

  • Siinä on lasi/melamiinirakenne, joka lisää kestävyyttä ja sähköeristystä.
  • Tässä KRP-C-800SP-sulakkeessa on pultattu runko, joka mahdollistaa turvallisen ja turvallisen asennuksen.
  • Se on integroitu hylkäämättömään malliin sulakkeen yksinkertaistamiseksi.
  • Tässä Bussmann-luokan L sulakkeessa on kaksielementtinen rakenne, joka parantaa suojaa, ja sen keskeytysarvo on 300 kA 600 VAC:ssa ja 100 kA 300 VDC:ssä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka valitsen tarpeisiini sopivan L-luokan sulakkeen?

A.

  • Tunnista piirisi nykyiset vaatimukset tarkasti.
  • Valitse L-luokan sulake, jonka teho vastaa tai hieman ylittää piirin normaalin käyttövirran.
  • Varmista, että sulakkeen keskeytysarvo vastaa järjestelmäsi vikavirtoja.
  • Varmista, että nimellisjännite vastaa tai ylittää piirisi jännitteen.
  • Ota huomioon sulakkeen fyysiset mitat varmistaaksesi, että se mahtuu käytettävissä olevaan tilaan.
  • Tarvittaessa käänny ammattilaisen puoleen tai tarkasta valinnasta valmistajan ohjeista.

K. Kuinka asentaa Bussmann KRP-C-800SP sulake?

A.

  • Aloita katkaisemalla virta ennen asennuksen aloittamista.
  • Varmista, että sulake on linjassa piirin vaatimusten kanssa.
  • Avaa tarvittaessa sulakkeen pidike tai paneeli.
  • Aseta sulake varovasti sille varattuun paikkaan tai pidikkeeseen.
  • Sulje sulakkeen pidike kunnolla varmistaen oikean kohdistuksen.
  • Kun sulake on kunnolla paikoillaan, kytke virta takaisin päälle.
  • Suorita toimintatesti varmistaaksesi piirin oikean toiminnan.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä Bussmann KRP-C-800SP -sulaketta?

A.

  • Varmista ennen käsittelyä, että virta on katkaistu.
  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE).
  • Tarkista sulakkeen soveltuvuus piirin spesifikaatioiden mukaan.
  • Noudata valmistajan asennusohjeita.
  • Vältä koskettamasta sulaketta käytön aikana.
  • Tarkasta säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
  • Pyydä asiantuntija-apua vianmäärityksessä.
  • Hävitä käytetyt sulakkeet turvallisesti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaRungon materiaaliluokkaHalkaisijaSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusHinta
BUSSMANN KRP-C-700SP Sulake 700a Luokka L Krp-c 600vac / 300vdc | AA9RMM 1EW37 KRP-C-700SP-Lasi / melamiiniL2.5 "700300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä8.625 "€2,137.80
BUSSMANN KRP-C-1000SP Sulake 1000a, luokka L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXU 6F519 KRP-C-1000SP-Lasi / melamiiniL2.5 "1000300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä10.75 "€1,697.85
BUSSMANN KRP-C-1200SP Sulake 1200a, luokka L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXV 6F520 KRP-C-1200SP-Lasi / melamiiniL2 15 / 64 "1200300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä10.75 "€2,194.11
BUSSMANN KRP-C-1600SP Sulake 1600a Luokka L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXW 6F521 KRP-C-1600SP-Lasi / melamiiniL3"1600300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä10.75 "€2,579.68
BUSSMANN KRP-C-2000SP Sulake 2000a, luokka L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXX 6F522 KRP-C-2000SP-Lasi / melamiiniL3.5 "2000300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä10.75 "€3,097.01
BUSSMANN KRP-C-3000SP Sulake 3000a, luokka L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXY 6F524 KRP-C-3000SP-Lasi / melamiiniL5"3000300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä10.75 "€4,269.39
BUSSMANN KRP-C-4000SP Sulake 4000a, luokka L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXZ 6F525 KRP-C-4000SP-Lasi / melamiiniL5.75 "4000300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä10.75 "€5,696.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KRP-C-800SP sulake, 800 A, 600 V, ei osoita, aikaviive
€2,221.66 / yksikkö