Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KRP-C-1600SP Sulake 1600a Luokka L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXW 6F521

BUSSMANN KRP-C-1600SP Sulake 1600a Luokka L Krp-c 600vac/300vdc

Varastossa
Tuote: AE8QXW Malli: KRP-C-1600SPRistiviite: 6F521

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,579.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasi / melamiini
Vartalo tyyliPultti kiinni
luokkaL
Halkaisija3"
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz A4BQ
Sulakevahvistimet1600
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä
Pituus10.75 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusAikaviive
Jännitearvot600VAC / 300VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaRungon materiaaliluokkaHalkaisijaSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusHinta
BUSSMANN KRP-C-700SP Sulake 700a Luokka L Krp-c 600vac / 300vdc | AA9RMM 1EW37 KRP-C-700SP-Lasi / melamiiniL2.5 "700300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä8.625 "€2,137.80
BUSSMANN KRP-C-800SP sulake, 800 A, 600 V, ei osoita, aikaviive | AE8QXT 6F518 KRP-C-800SP-Lasikuitu/melamiiniLuokka L2 1 / 2 "800100kA 300V DC, 300kA 600V AC8 5 / 8 "€2,221.66
BUSSMANN KRP-C-1000SP Sulake 1000a, luokka L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXU 6F519 KRP-C-1000SP-Lasi / melamiiniL2.5 "1000300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä10.75 "€1,697.85
BUSSMANN KRP-C-1200SP Sulake 1200a, luokka L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXV 6F520 KRP-C-1200SP-Lasi / melamiiniL2 15 / 64 "1200300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä10.75 "€2,194.11
BUSSMANN KRP-C-2000SP Sulake 2000a, luokka L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXX 6F522 KRP-C-2000SP-Lasi / melamiiniL3.5 "2000300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä10.75 "€3,097.01
BUSSMANN KRP-C-3000SP Sulake 3000a, luokka L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXY 6F524 KRP-C-3000SP-Lasi / melamiiniL5"3000300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä10.75 "€4,269.39
BUSSMANN KRP-C-4000SP Sulake 4000a, luokka L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXZ 6F525 KRP-C-4000SP-Lasi / melamiiniL5.75 "4000300 kA 600 VAC: lla, 100 kA 300 VDC: llä10.75 "€5,696.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KRP-C-1600SP Sulake 1600a Luokka L Krp-c 600vac/300vdc
€2,579.68 / yksikkö