Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KLU-1800 Class L Fuse, General, Industrial, Time Delay/Slow Blow, 600VAC, 1.8kA | BC8AZC

BUSSMANN KLU-1800 luokan L sulake, yleinen, teollisuus, viive/hidas isku, 600 VAC, 1.8 kA

Varastossa
Tuote: BC8AZC Malli: KLU-1800

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,233.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden sulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu1.8kA
Sulakkeen koko / ryhmäLimitron
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus200kA
Pituus10.75 "
Valmistaja SarjaKLU
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Tyyppigeneral
Jännite (AC)600 VAC
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8115

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KLU-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KLU-1800 luokan L sulake, yleinen, teollisuus, viive/hidas isku, 600 VAC, 1.8 kA
€2,233.67 / yksikkö