BUSSMANN KDM-E Kaapelin rajoitin, 600VAC, Kupari | BD3NAZ

BUSSMANN KDM-E kaapelin rajoitin, 600 VAC, kupari

Tuote: BD3NAZ Malli: KDM-E
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€788.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin rajoitin
AC-jänniteluokitus600 VAC
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
AsennustyyliKaapeli
PakkausPääosa
TuotetyyppiKaapelin kuparin rajoitin
Irtisanomisen tyyppiKaapeli pulttiin
TyyppiKaapelin rajoitin
Jännite (AC)600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)596.77
Laivan pituus (cm)105.16
Laivan leveys (cm)142.57

Tuotteen yksityiskohdat:

    • K-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN KDD kaapelin rajoitin, halkaisija 1.25 tuumaa, 7.635 tuumaa, 600 VAC, kupari | BC7RCM KDD1.25 "7.635 "Kaapeli pulttiin€308.87
BUSSMANN KCR Kaapelirajoitin, 600VAC, 2.5 tuumaa Koko | BC7WEA KCR2.5 "10.75 "Kaapeli kaapeliin€990.36
BUSSMANN KCR-V Kaapelin rajoitin, 600VAC, Kupari | BC7WEB KCR-V--Kaapeli kaapeliin€1,149.54
BUSSMANN KQJ erikoissulake, kaapelinrajoitin, 600 VAC | BC8AEJ KQJ---€483.71
BUSSMANN KFH-A Erikoissulake, kaapelinrajoitin, kaapelin kuparirajoitin, 600VAC | BC8GFB KFH-A1.88 "8.63 "Mooli kaapeliin€560.51
BUSSMANN KDE Kaapelin rajoitin, 600VAC, 8.64 tuumaa Koko | BC9GWG KDE1.44 "8.64 "Kaapeli pulttiin€458.28
BUSSMANN KCZ Kaapelin rajoitin, 600VAC, Kupari | BC9LPE KCZ--Kaapeli kaapeliin€282.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KDM-E kaapelin rajoitin, 600 VAC, kupari
€788.15 / yksikkö