Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KCR Kaapelirajoitin, 600VAC, 2.5 tuumaa Koko | BC7WEA

BUSSMANN KCR-kaapelin rajoitin, 600 VAC, 2.5 tuuman koko

Varastossa
Tuote: BC7WEA Malli: KCR

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€990.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin rajoitin
Halkaisija2.5 "
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus10.75 "
Valmistaja SarjaK
AsennustyyliKaapeli
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiKaapeli kaapeliin
Jännite (AC)600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN KDD kaapelin rajoitin, halkaisija 1.25 tuumaa, 7.635 tuumaa, 600 VAC, kupari | BC7RCM KDD1.25 "7.635 "Kaapeli pulttiin€308.87
BUSSMANN KCR-V Kaapelin rajoitin, 600VAC, Kupari | BC7WEB KCR-V--Kaapeli kaapeliin€1,149.54
BUSSMANN KQJ erikoissulake, kaapelinrajoitin, 600 VAC | BC8AEJ KQJ---€483.71
BUSSMANN KFH-A Erikoissulake, kaapelinrajoitin, kaapelin kuparirajoitin, 600VAC | BC8GFB KFH-A1.88 "8.63 "Mooli kaapeliin€560.51
BUSSMANN KDE Kaapelin rajoitin, 600VAC, 8.64 tuumaa Koko | BC9GWG KDE1.44 "8.64 "Kaapeli pulttiin€458.28
BUSSMANN KCZ Kaapelin rajoitin, 600VAC, Kupari | BC9LPE KCZ--Kaapeli kaapeliin€282.51
BUSSMANN KCV Erikoissulake, kaapelinrajoitin | BC9PUZ KCV---€1,020.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KCR-kaapelin rajoitin, 600 VAC, 2.5 tuuman koko
€990.36 / yksikkö