Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JJS-45 Erittäin nopeasti toimiva sulake, 45 A, 600 V, Virranrajoitus | AE8QWZ 6F483

BUSSMANN JJS-45 erittäin nopeasti toimiva sulake, 45 A, 600 V, Virranrajoitus

Varastossa
Tuote: AE8QWZ Malli: JJS-45Ristiviite: 6F483

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V AC
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaLuokka T
Yhteensopiva1BS, T600, T601, T602, T604, T606-sarja
Nykyinen arvostelu45A
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Halkaisija13 / 16 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould AGT, Littlefuse JLLS
Sulakevahvistimet45
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200kA 600V AC jännitteellä
Pituus1 9 / 16 "
Valmistaja SarjaBussmann JJS, Littelfuse JLLS, Mersen A6T
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusErittäin nopeasti vaikuttava
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännitearvot600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.06
Laivan pituus (cm)3.96
Laivan leveys (cm)2.06
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann JJS-45 -sulake on elintärkeä sähkökomponentti, jota käytetään yleisesti teollisissa ja kaupallisissa olosuhteissa. Sen ensisijainen tehtävä on suojata piirejä ja laitteita ylivirtatilanteilta, mikä estää liiallisten sähkövirtojen aiheuttamat vauriot. Näitä sulakkeita voidaan käyttää erilaisissa järjestelmissä, kuten moottorinohjauskeskuksissa, jakelupaneeleissa ja koneiden ohjauksessa.

Ominaisuudet:

  • Bussmann JJS-45 sulakkeessa on sylinterimäinen runko, mikä helpottaa asennusta ja vaihtoa.
  • Sen keskeytysarvo on 200 kA 600 VAC:lla, mikä katkaisee turvallisesti korkeat vikavirrat.
  • Tässä JJS-45-sulakkeessa on melamiinirakenne, joka takaa kestävyyden ja kestävyyden ympäristötekijöitä vastaan.
  • Siinä on yksi elementti, joka tarjoaa kohdistetun ja tehokkaan suojan ylivirtoja vastaan.
  • Tämän sulakkeen ampeeri- ja jännitearvot ovat 45A ja 600VAC.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Bussmann T60060-3CR sulakelohko: Se tarjoaa turvallisen ja organisoidun tavan asentaa ja vaihtaa sulake varmistaen samalla luotettavan piirisuojauksen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on nopeasti toimivan ja aikaviiveen sulakkeen välillä?

A. Nopeasti toimiva sulake reagoi nopeasti ylivirtaolosuhteisiin, kun taas aikaviivesulakkeella on pieni viive ennen reagoimista.

K. Mitä eroa on keskeytysluokituksen ja ampeerimäärän välillä?

A.

  • Sulakkeen keskeytysarvo tarkoittaa suurinta energiamäärää, jonka laite voi tehokkaasti käsitellä ja katkaista turvallisesti vikatilanteen aikana. Tämä ominaisuus estää liiallisen energian vapautumisen ja mahdolliset vaarat.
  • Toisaalta sulakkeen ampeeriarvo ilmaisee virran kynnyksen, jonka sulake voi vastaanottaa ennen kuin se aktivoituu. Tämä arvo määrittää suurimman virran tason, joka voi virrata sulakkeen läpi ilman, että sen suojatoiminto laukeaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeusVartalo tyyliluokkaNykyinen arvosteluHalkaisijaSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusHinta
BUSSMANN JJS-2 Erittäin nopeasti toimiva sulake, 2 A, 600 V, Virranrajoitus | AA9HLN 1DF89 JJS-2Nopea toimintaLieriömäinenT-9 / 16 "2200 kA 600 VAC1.5 "€31.77
BUSSMANN JJS-400 erittäin nopeasti toimiva sulake, 400 A, 600 V, Virranrajoitus | AD9PBT 4TWR4 JJS-400Erittäin nopeasti vaikuttavaPultti kiinniLuokka T400A1"400200kA 600V AC jännitteellä3 5 / 8 "€334.95
BUSSMANN JJS-450 Erittäin nopeasti toimiva sulake, 450 A, 600 V, Virranrajoitus | AD9PBU 4TWR5 JJS-450Nopea toimintaPultti kiinniT-1.25 "450200 kA 600 VAC3 1 / 16 "€541.44
BUSSMANN JJS-500 erittäin nopeasti toimiva sulake, 500 A, 600 V, Virranrajoitus | AD9PBV 4TWR6 JJS-500Nopea toimintaPultti kiinniT-1.25 "500200 kA 600 VAC3 1 / 16 "€508.47
BUSSMANN JJS-600 erittäin nopeasti toimiva sulake, 600 A, 600 V, Virranrajoitus | AD9PBW 4TWR7 JJS-600Nopea toimintaPultti kiinniT-1.25 "600200 kA 600 VAC3 1 / 16 "€508.47
BUSSMANN JJS-800 erittäin nopeasti toimiva sulake, 800 A, 600 V, Virranrajoitus | AD9PBX 4TWR8 JJS-800Nopea toimintaPultti kiinniT-1.75 "800200 kA 600 VAC3.375 "€560.27
BUSSMANN JJS-1 Erittäin nopeasti toimiva sulake, 1 A, 600 V, Virranrajoitus | AE8QWN 6F473 JJS-1Nopea toimintaLieriömäinenT-9 / 16 "1200 kA 600 VAC1.5 "€28.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JJS-45 erittäin nopeasti toimiva sulake, 45 A, 600 V, Virranrajoitus
€42.83 / yksikkö