Bussmann JJS-400 Class-T sulake sopii erinomaisesti sähköpiirien ja laitteiden suojaamiseen liialliselta virtatasolta. Sen T-luokan merkintä ilmaisee sen nopeasti toimivan luonteen, joka tarjoaa nopean reagoinnin oikosulku- ja ylikuormitusolosuhteisiin ja ehkäisee mahdollisia vaurioita ja seisokkeja. Sitä käytetään teollisuuskoneissa, sähkönjakelupaneeleissa, uusiutuvan energian järjestelmissä ja datakeskuksissa.
Ominaisuudet:
- Tämä T-luokan nopeasti toimiva sulake tarjoaa luotettavan suojan oikosulku- ja ylikuormitusolosuhteita vastaan sähköpiireissä.
- Siinä on telinepohjainen asennusrakenne, joka helpottaa asennusta.
- Tämä teollisuusvirtasulake on patruunatyylinen, ja se suojaa ylikuormituksia ja oikosulkuja vastaan suuritehoisissa teollisuussovelluksissa.
- Sen keskeytysluokitus on 200 kAIC.
- Tässä nopeassa sulakkeessa on veitsenterän päätetyyli turvallisia liitäntöjä varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä Class-T tarkoittaa sulakkeen nimessä?
A. Luokka-T viittaa tiettyyn sulaketyyppiin, mikä osoittaa sen nopeasti vaikuttavat ja viiveominaisuudet, jotka sopivat suurvirtapiirien suojaamiseen.
K. Kuinka estän tämän JJS-400-sulakkeen sähköisiltä vaaroilta ja oikosuluilta?
A.
- Varmista, että sulakkeen nimellisvirta vastaa piiriä ylikuormituksen ja vaarojen välttämiseksi.
- Yhdistä sulakkeen nimellisjännite piiriin sähkökatkon välttämiseksi.
- Tarkasta sulake säännöllisesti vaurioiden, korroosion tai kulumisen varalta ja vaihda tarvittaessa.
- Asenna sulake tukevasti pidikkeeseensä valokaaren tai ylikuumenemisen estämiseksi.
- Valitse sopiva ympäristö, jossa on oikeat lämpötila- ja kosteusolosuhteet.
- Valitse oikea sulaketyyppi (nopeatoiminen tai aikaviive) laitetarpeiden mukaan.
- Ota käyttöön lisäsuojamekanismeja, kuten katkaisijoita oikosulkujen estämiseksi.
K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa oikeaa sulaketta sovellukseeni?
A.
- Nimellisvirta ja jännite
- Keskeytysluokitus
- Aikavirran ominaisuudet
- Sovelluksen tyyppi
- Toimintaympäristö
- Fyysinen koko ja asennus
K. Mikä on tämän sulakkeen nykyinen arvo?
A. Sulakkeen teho on 400 A. Asiakkaat, jotka etsivät sulaketta, jolla on korkeampi tehoarvo, voivat valita Bussmann JJS-800 sulakejonka ampeerimäärä on 800A.