BUSSMANN JCU-400E Sulake 400a Luokka E, Jcu 5500vac | AE2MEU 4YEX8

BUSSMANN JCU-400E Sulake 400a Luokka E-luokitus Jcu 5500vac

Varastossa
Tuote: AE2MEU Malli: JCU-400ERistiviite: 4YEX8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,077.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaE-luokiteltu
Halkaisija3"
ElementtiDual
Sulakevahvistimet400
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus100 kA (asym.) 63 kA (sym.)
Pituus17.88 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämättömyys
NopeusAikaviive
Jännitearvot5500 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5625
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)58.67
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8535100020
AlkuperämaaDO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToiminnallisesti yhtä suuri kuinRungon materiaaliVartalo tyyliSulakevahvistimetIlmaisee / ei osoitaKeskeytysluokitusPituusHylkääminen / hylkääminenPkg. MääräHinta
BUSSMANN KWN-R-20 Sulake Rk1 Kwn-r 20a 250vac / 250vdc | AA9HNM 1DG60 KWN-R-20Ferraz / Gould A2K-RmelamiiniLieriömäinen20Ei-indikoiva200 kA 250 VAC/DC2"Hylkäys1€53.68
BUSSMANN 35D33Q sulake D 35a 500vac keraaminen | AA9RLV 1EV18 35D33QSiemens 5SB4KeraaminenLieriömäinen35Ei-indikoiva100 kA 500 VAC2"Hylkäämätön1€18.11
BUSSMANN JCK-2R Sulake 70a Luokka R-luokitus Jck 2540vac | AA9UNE 1FG56 JCK-2R-melamiiniLieriömäinen70Ilmaisee80 kA (asym.) 50 kA (sym.)11.25 "Hylkäämättömyys1€1,123.83
BUSSMANN MV055F1CAX30E Sulake 30a Luokka E-luokiteltu Mv055 5500vac | AD3ATT 3XH83 MV055F1CAX30E-LasikuituLieriömäinen30Ilmaisee50 kA 5500 VAC15.75 "Hylkäämättömyys1€1,077.77
BUSSMANN MV055F1CAX40E Sulake 40a -luokka E-luokiteltu Mv055 5500vac | AD3ATU 3XH84 MV055F1CAX40E-LasikuituLieriömäinen40Ilmaisee50 kA 5500 VAC15.75 "Hylkäämättömyys1€1,084.95
BUSSMANN MV055F1CAX50E Sulake 50a -luokka E-luokiteltu Mv055 5500vac | AD3ATV 3XH85 MV055F1CAX50E-LasikuituLieriömäinen50Ilmaisee50 kA 5500 VAC15.75 "Hylkäämättömyys1€1,084.95
BUSSMANN MV055F1DAX15E Sulake 15a -luokan E-luokiteltu Mv055 5500vac | AD3ATX 3XH90 MV055F1DAX15E-LasikuituLieriömäinen15Ilmaisee50 kA 5500 VAC15.75 "Hylkäämättömyys1€817.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JCU-400E Sulake 400a Luokka E-luokitus Jcu 5500vac
€12,077.98 / yksikkö