Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JCK-2R sulake 70a, luokka R, Jck 2540vac

Varastossa
Tuote: AA9UNE Malli: JCK-2RRistiviite: 1FG56

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,123.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaR-luokiteltu
Halkaisija3"
ElementtiDual
Sulakevahvistimet70
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus80 kA (asym.) 50 kA (sym.)
Pituus11.25 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämättömyys
NopeusAikaviive
Jännitearvot2540 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.14
Laivan korkeus (cm)45.47
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8535100020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToiminnallisesti yhtä suuri kuinRungon materiaaliVartalo tyyliSulakevahvistimetIlmaisee / ei osoitaKeskeytysluokitusPituusHylkääminen / hylkääminenPkg. MääräHinta
BUSSMANN KWN-R-20 Sulake Rk1 Kwn-r 20a 250vac / 250vdc | AA9HNM 1DG60 KWN-R-20Ferraz / Gould A2K-RmelamiiniLieriömäinen20Ei-indikoiva200 kA 250 VAC/DC2"Hylkäys1€53.68
BUSSMANN 35D33Q sulake D 35a 500vac keraaminen | AA9RLV 1EV18 35D33QSiemens 5SB4KeraaminenLieriömäinen35Ei-indikoiva100 kA 500 VAC2"Hylkäämätön1€18.11
BUSSMANN MV055F1CAX30E Sulake 30a Luokka E-luokiteltu Mv055 5500vac | AD3ATT 3XH83 MV055F1CAX30E-LasikuituLieriömäinen30Ilmaisee50 kA 5500 VAC15.75 "Hylkäämättömyys1€1,077.77
BUSSMANN MV055F1CAX40E Sulake 40a -luokka E-luokiteltu Mv055 5500vac | AD3ATU 3XH84 MV055F1CAX40E-LasikuituLieriömäinen40Ilmaisee50 kA 5500 VAC15.75 "Hylkäämättömyys1€1,084.95
BUSSMANN MV055F1CAX50E Sulake 50a -luokka E-luokiteltu Mv055 5500vac | AD3ATV 3XH85 MV055F1CAX50E-LasikuituLieriömäinen50Ilmaisee50 kA 5500 VAC15.75 "Hylkäämättömyys1€1,084.95
BUSSMANN MV055F1DAX15E Sulake 15a -luokan E-luokiteltu Mv055 5500vac | AD3ATX 3XH90 MV055F1DAX15E-LasikuituLieriömäinen15Ilmaisee50 kA 5500 VAC15.75 "Hylkäämättömyys1€817.71
BUSSMANN MV155F1CBX10E Sulake 10a -luokan E-luokiteltu Mv155 15500vac | AD3ATY 3XH93 MV155F1CBX10E-LasikuituLieriömäinen10Ilmaisee50 kA 15,500 VAC18.75 "Hylkäämättömyys1€618.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JCK-2R sulake 70a, luokka R, Jck 2540vac
€1,123.83 / yksikkö