BUSSMANN JCL-B-24R keskijännitesulake, 450 A, 5.08 kVAC

Varastossa
Tuote: BC9NJM Malli: JCL-B-24R

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,670.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus5.080 kVAC
Nykyinen arvostelu450A
Indikaattorin tyyliAvaa sulake
Keskeytysluokitus80 kA, 50 kA
Pituus19 1 / 4 "
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiR-nimellinen keskijännitesulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiR-nimellinen sulake
Jännite (AC)5.08 kVAC
Leveys17 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.18

Tuotteen yksityiskohdat:

    • JCL-B-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluPituusLeveysHinta
BUSSMANN JCL-B-6R Keskijännitesulake, 170A, 5.08kVAC | BC8HNV JCL-B-6R170A1.604ft.1.49ft.€1,568.34
BUSSMANN JCL-B-4R erikoissulake, R-nimellinen keskijännite, 5.08 kVAC, 130 A | BC9FWW JCL-B-4R130A1.604ft.1.49ft.€1,434.83
BUSSMANN JCL-B-12R erikoissulake, R-nimellinen keskijännite, 5.08 kVAC, 230 A | BC9REK JCL-B-12R230A19 1 / 4 "17 7 / 8 "€1,918.77
BUSSMANN JCL-B-3R Keskijännitesulake, 100A, 5.08kVAC | BC9VUW JCL-B-3R100A1.604ft.1.49ft.€1,434.83
BUSSMANN JCL-B-2R Keskijännitesulake, 70A, 5.08kVAC | BD2NCP JCL-B-2R70A1.604ft.1.49ft.€1,434.83
BUSSMANN JCL-B-9R Keskijännitesulake, 200A, 5.08kVAC | BD3KMJ JCL-B-9R200A1.604ft.1.49ft.€1,918.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JCL-B-24R keskijännitesulake, 450 A, 5.08 kVAC
€3,670.65 / yksikkö