Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN GMW-3/4 Läpiaukkoinen lyijysulake, Fast Blow, 125VAC/125VDC, 750mA, Pyöreärunkoinen tappi | BC7ZAB

BUSSMANN GMW-3/4 Läpireikälyijyinen sulake, Fast Blow, 125VAC/125VDC, 750mA, Pyöreä runkotappi

Varastossa
Tuote: BC7ZAB Malli: GMW-3/4
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
€9.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäjohtimen sulakkeen kautta
Vartalo tyyliPyöreän rungon tapisulakkeet
Nykyinen arvostelu750mA
Sulakkeen koko / ryhmä7.1 mm x 6.4 mm
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliElementti-ikkuna
Keskeytysluokitus35A
Pituus7.1mm
Valmistaja SarjaGMW
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiRadiaalinen
Jännite (AC)125 VAC
Jännite (DC)125VDC
Leveys6.4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäeräHinta
BUSSMANN GMW-1/10 PCB-asennussulake, Fast Blow, 100mA, 125VAC, 10 kpl | BC7XCE GMW-1/10Pyöreä runkotappi100mA7.1 x 6.4 mmPiirilevyn kiinnityssulake€9.47
BUSSMANN GMW-1/2 Läpiaukkoinen lyijysulake, Fast Blow, 125VAC/125VDC, 500mA, Pyöreä runkotappi | BC8GDM GMW-1/2Pyöreän rungon tapisulakkeet500mA7.1 mm x 6.4 mmReikäjohtimen sulakkeen kautta€9.47
BUSSMANN GMW-1/100 Läpiaukkoinen lyijysulake, Fast Blow, 125VAC/125VDC, 10mA, Pyöreärunkoiset nastasulakkeet | BC9DJN GMW-1/100Pyöreän rungon tapisulakkeet10mA7.1 mm x 6.4 mmReikäjohtimen sulakkeen kautta€17.16
BUSSMANN GMW-1/32 PCB-asennussulake, Fast Blow, 31.25mA, 125VAC, 10 kpl | BC9LML GMW-1/32Pyöreä runkotappi31.25mA7.1 x 6.4 mmPiirilevyn kiinnityssulake€17.16
BUSSMANN GMW-3/10 Lyijysulake, 300mA, 125VAC | BD2DPT GMW-3/10Pyöreän rungon tapisulakkeet300mA7.1 mm x 6.4 mmSulakkeet€9.47
BUSSMANN GMW-1/8 Läpiaukkoinen lyijysulake, Fast Blow, 125VAC/125VDC, 125mA, Pyöreärunkoinen tappi | BD2GUK GMW-1/8Pyöreän rungon tapisulakkeet125mA7.1 mm x 6.4 mmReikäjohtimen sulakkeen kautta€15.65
BUSSMANN GMW-4/10 PCB-asennussulake, Fast Blow, 400mA, 125VAC, 10 kpl | BD2TVA GMW-4/10Pyöreä runkotappi400mA7.1 x 6.4 mmPiirilevyn kiinnityssulake€9.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GMW-3/4 Läpireikälyijyinen sulake, Fast Blow, 125VAC/125VDC, 750mA, Pyöreä runkotappi
€9.47 / yksikkö