Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG421588BLA Harjaton mekaaninen lakaisukone 7-1 / 2 | AE4NXY 5M867

RUBBERMAID FG421588BLA harjaton mekaaninen lakaisukone 7-1/2

Varastossa
Tuote: AE4NXY Malli: FG421588BLARistiviite: 5M867

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€262.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarjaton mekaaninen lakaisukone
Rungon materiaaliSinkitty teräs ja kova ABS-muovi
Puhdistuspolku7-1 / 2 "
kahvan pituus40 "
Korkeus4"
Pituus10.5 "
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG421588BLA harjaton mekaaninen lakaisukone 7-1/2
€262.78 / yksikkö