Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN GLN-8 Läpireikälyijysulake, PCB-asennus, viive/hidas puhallus, 125VAC | BD2ULD

BUSSMANN GLN-8 läpireiän lyijyinen sulake, PCB-liitin, viive/hidas puhallus, 125 VAC

Varastossa
Tuote: BD2ULD Malli: GLN-8
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
€24.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäjohtimen sulakkeen kautta
AC-jänniteluokitus125 VAC
Vartalo tyyliLyijysulakkeet
Nykyinen arvostelu8A
Halkaisija3.7mm
Sulakkeen koko / ryhmä3.7 mm x 7.6 mm
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus7.6mm
Valmistaja SarjaGLN
PakkausPääosa
TuotetyyppiPiirilevyn kiinnityssulake
Irtisanomisen tyyppiRadiaalinen
TyyppiErikoissulakkeet
Jännite (AC)125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GLN-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppieräHinta
BUSSMANN GLN-1/20 Lyijysulake, 50mA, 125VAC | BC9BJN GLN-1/2050mA3.7 mm x 7.6 mmAikaviive / hidas puhallusSulakkeet€24.26
BUSSMANN GLN-1/16 PCB-asennussulake, hidasvirtaus, 62.5 mA, 125 VAC, 10 kpl | BD2BPX GLN-1/1662.5mA3.7 x 7.6 mmHidas iskuPiirilevyn kiinnityssulake€24.26
BUSSMANN GLN-1/32 Läpireikälyijyinen sulake, PCB-asennus, viive/hidas puhallus, 125VAC, 31.25mA | BD2ZKY GLN-1/3231.25mA3.7 mm x 7.6 mmAikaviive / hidas puhallusReikäjohtimen sulakkeen kautta€24.26
BUSSMANN GLN-4/10 PCB-asennussulake, hidasvirtaus, 400mA, 125VAC, 10 kpl | BD3HBA GLN-4/10400mA3.7 x 7.6 mmHidas iskuPiirilevyn kiinnityssulake€24.26
BUSSMANN GLN-3/10 PCB-asennussulake, hidasvirtaus, 300mA, 125VAC, 10 kpl | BD3MXR GLN-3/10300mA3.7 x 7.6 mmHidas iskuPiirilevyn kiinnityssulake€24.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GLN-8 läpireiän lyijyinen sulake, PCB-liitin, viive/hidas puhallus, 125 VAC
€24.26 / yksikkö