Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN GDB-8A Sulake 8a Gdb 250vac - Pakkaus 5 | AA9BYE 1CD03

BUSSMANN GDB-8A sulake 8a Gdb 250vac - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9BYE Malli: GDB-8ARistiviite: 1CD03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasi
Vartalo tyyliLieriömäinen
Halkaisija5mm
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinMersen / Gould GSB
Sulakevahvistimet8A
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus35A 250 VAC
Pituus20ft.
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)0.76
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536100020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetPkg. MääräHinta
BUSSMANN GDB-1.25A Sulake 1-1 / 4a Gdb 250vac - Pakkaus 5 | AA9BWE 1CC56 GDB-1.25A1.255€27.43
BUSSMANN GDB-1.6A Sulake 1-6 / 10a Gdb 250vac - Pakkaus 5 | AA9BWF 1CC57 GDB-1.6A1-6 / 10A5€31.15
BUSSMANN GDB-100MA Sulake 100ma Gdb 250vac - Pakkaus 5 | AA9BWG 1CC58 GDB-100MA100mA5€50.24
BUSSMANN GDB-10A Sulake 10a Gdb 250vac - Pakkaus 5 | AA9BWH 1CC59 GDB-10A10A5€32.52
BUSSMANN GDB-125MA Sulake 125ma Gdb 250vac - Pakkaus 5 | AA9BWJ 1CC60 GDB-125MA125mA5€38.76
BUSSMANN GDB-160MA Sulake 160ma Gdb 250vac - Pakkaus 5 | AA9BWK 1CC61 GDB-160MA160mA5€36.07
BUSSMANN GDB-1A Sulake 1a Gdb 250vac - Pakkaus 5 | AA9BWL 1CC62 GDB-1A1A5€35.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GDB-8A sulake 8a Gdb 250vac - 5 kpl pakkaus
€27.13 /pakkaus