Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWP-6A14F Erikoissulake, 6A, 800VAC | BC9CMJ

BUSSMANN FWP-6A14F Erikoissulake, 6A, 800VAC

Varastossa
Tuote: BC9CMJ Malli: FWP-6A14F

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€29.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus800 VAC
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu6A
Halkaisija14.3mm
Sulakkeen koko / ryhmä14 mm x 51 mm
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus50.8mm
Valmistaja SarjaFWP-14F
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea kasettisulake
Irtisanomisen tyyppiLeikata
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)800 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02

Tuotteen yksityiskohdat:

    • FWP_14F-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvostelueräHinta
BUSSMANN FWP-3A14F Erikoissulake, nopea, nopea, patruunasulake | BC9REB FWP-3A14F3APatruunan sulake-
Tarjouspyyntö
BUSSMANN FWP-5AR14F Erikoissulake, nopea, nopea, 800 VAC, patruunasulake | BD3NQN FWP-5AR14F5APatruunan sulake€28.54
BUSSMANN FWP-6.3A14F Erikoissulake, nopea, nopea, 800 VAC, 6.3 A, patruunasulake | BD3ZMM FWP-6.3A14F6.3APatruunan sulake€29.51
BUSSMANN FWP-2A14F Erikoissulake, nopea, nopea, patruunasulake | BD4EJU FWP-2A14F2APatruunan sulake€28.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWP-6A14F Erikoissulake, 6A, 800VAC
€29.25 / yksikkö