Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWH5-016A6F Puolijohdesulake, 5 kpl | BD4PMT

BUSSMANN FWH5-016A6F puolijohdesulake, 5 kpl

Varastossa
Tuote: BD4PMT Malli: FWH5-016A6F

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAC-jänniteluokitusVartalo tyyliValmistaja SarjaAsennustyyliTuotetyyppiNopeusIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN FWH-005A6F nopea sulake, 5 A, 500 VAC/DC | AD9PAR 4TWL7 FWH-005A6F1.25 "-Lieriömäinen---Nopea toiminta-€60.86
BUSSMANN FWH-020A6F High Specialty Fuse, 20 A, Fast Blow, 6.4 mm Halkaisija, 31.8 mm Pituus | BC7TBD FWH-020A6F31.8mmEi arvioituKasettiBussmann FWH-A6FSäilytyslaatikkoNopea kasettisulakeHigh SpeedLeikata€14.39
BUSSMANN FWH-.500A6F Erikoissulake, High Speed, Fast Blow, 500mA, Kasettisulake | BC7WAX FWH-.500A6F31.8mm-Kasetin sulakkeetFWH_A6FSäilytyslaatikkoNopea kasettisulake-Leikata€14.95
BUSSMANN FWH-002A6F Erikoissulake, nopea, nopea, 2A, patruunasulake | BC8EPM FWH-002A6F31.8mm-Kasetin sulakkeetFWH_A6FSäilytyslaatikkoNopea kasettisulake-Leikata€14.95
BUSSMANN FWH-010A6F Erikoissulake, 10 A, Fast Blow, 6.4 mm Halkaisija, 31.8 mm Pituus | BC8FKF FWH-010A6F31.8mm-Patruunan sulake-SäilytyslaatikkoNopea kasettisulake-Leikata€15.10
BUSSMANN FWH-6.30A6F Erikoissulake, nopea, nopea, 6.3A, patruunasulake | BC8GDK FWH-6.30A6F31.8mm-Kasetin sulakkeetFWH_A6FSäilytyslaatikkoNopea kasettisulake-Leikata€14.95
BUSSMANN FWH-12.5A6F Erikoissulake, 12.5 A, Fast Blow, 6.4 mm Halkaisija, 31.8 mm Pituus | BC8JTW FWH-12.5A6F31.8mm-Patruunan sulake-SäilytyslaatikkoNopea kasettisulake-Leikata€14.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWH5-016A6F puolijohdesulake, 5 kpl
€15.10 / yksikkö