Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWH-020A6F High Specialty Fuse, 20 A, Fast Blow, 6.4 mm Halkaisija, 31.8 mm Pituus | BC7TBD

BUSSMANN FWH-020A6F High Specialty sulake, 20 A, nopea puhallus, halkaisija 6.4 mm, pituus 31.8 mm

Varastossa
Tuote: BC7TBD Malli: FWH-020A6F

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitusEi arvioitu
Vartalo tyyliKasetti
luokkaLuokka 3AG
Nykyinen arvostelu20A
Tasajänniteluokitus500V AC
Halkaisija6.4mm
Sulakkeen koko / ryhmä6.3 mm x 32 mm
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus50 kA
Pituus31.8mm
Valmistaja SarjaBussmann FWH-A6F
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea kasettisulake
NopeusHigh Speed
Irtisanomisen tyyppiLeikata
TyyppiNopea sulake
Yksikköpaino0.064000 oz.
Visuaalinen ilmaisuEi osoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)0.64

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann FWH-020A6F -erikoissulake suojaa sähköpiirejä, laitteita ja koneita katkaisemalla nopeasti liialliset virrat ja vähentämällä mahdollisia vahinkoja, vaaroja ja häiriöitä. Se tarjoaa luotettavan turvallisuuden ja piirien eheyden teollisuuskoneissa, sähkönjakelujärjestelmissä ja moottorinsuojauksessa. Se sopii erinomaisesti laitevaurioiden ja järjestelmävikojen estämiseen, mikä parantaa yleistä turvallisuutta ja luotettavuutta kriittisissä sähköasennuksissa.

Ominaisuudet:

  • Sen ampeeriluokitus on 20A RMS, mikä mahdollistaa jatkuvan 20A:n virtojen tehokkaan käsittelyn.
  • Tämä Eaton FWH-020A6F -sulake on integroitu holkin päähän liitännällä varman ja luotettavan liitännän varmistamiseksi piirissä.
  • Tämän Bussmann-erikoissulakkeen keskeytysarvo on 50 kAIC 0.25 - 20 A:ssa vikavirtojen käsittelyä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on erikoissulakkeella ja yleissulakkeella?

A.

  • Erikoissulakkeet on suunniteltu tiettyihin sovelluksiin, kun taas yleissulakkeet tarjoavat perussuojan.
  • Erikoissulakkeet sopivat ainutlaatuisiin skenaarioihin, kuten teollisuuskoneisiin, kun taas yleiskäyttöiset sulakkeet kattavat yleiset tarpeet.
  • Erikoissulakkeissa voi olla kehittyneitä ominaisuuksia, toisin kuin yleiskäyttöisissä sulakkeissa, joilla on vakioominaisuudet.
  • Erikoissulakkeet tarjoavat tarkan suojan, kun taas yleissulakkeet tarjoavat yleisemmän suojan.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa Bussmann FWH-020A6F -erikoissulaketta?

A.

  • Varmista, että sulake sopii laitteellesi tai piirillesi.
  • Valitse sulake, jonka virtakapasiteetti on oikea.
  • Valitse piirisi jännitettä vastaava sulake.
  • Varmista, että sulake käsittelee mahdollisia vikavirtoja.
  • Valitse sulake, jolla on haluamasi vastenopeus.

K. Voinko löytää lisää FWH-sarjan erikoissulakkeita korkeammilla virtaluokilla?

Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa muita FWH-sarjan Bussmann-sulakkeita korkeammilla virtaluokilla, kuten Erikoissulake FWH-40B joiden virtaluokitus on 40A ja Erikoissulake FWH-50A jonka jännite on 50A.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAC-jänniteluokitusVartalo tyyliValmistaja SarjaAsennustyyliTuotetyyppiNopeusIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN FWH-005A6F nopea sulake, 5 A, 500 VAC/DC | AD9PAR 4TWL7 FWH-005A6F1.25 "-Lieriömäinen---Nopea toiminta-€60.86
BUSSMANN FWH-.500A6F Erikoissulake, High Speed, Fast Blow, 500mA, Kasettisulake | BC7WAX FWH-.500A6F31.8mm-Kasetin sulakkeetFWH_A6FSäilytyslaatikkoNopea kasettisulake-Leikata€14.95
BUSSMANN FWH-002A6F Erikoissulake, nopea, nopea, 2A, patruunasulake | BC8EPM FWH-002A6F31.8mm-Kasetin sulakkeetFWH_A6FSäilytyslaatikkoNopea kasettisulake-Leikata€14.95
BUSSMANN FWH-010A6F Erikoissulake, 10 A, Fast Blow, 6.4 mm Halkaisija, 31.8 mm Pituus | BC8FKF FWH-010A6F31.8mm-Patruunan sulake-SäilytyslaatikkoNopea kasettisulake-Leikata€15.10
BUSSMANN FWH-6.30A6F Erikoissulake, nopea, nopea, 6.3A, patruunasulake | BC8GDK FWH-6.30A6F31.8mm-Kasetin sulakkeetFWH_A6FSäilytyslaatikkoNopea kasettisulake-Leikata€14.95
BUSSMANN FWH-12.5A6F Erikoissulake, 12.5 A, Fast Blow, 6.4 mm Halkaisija, 31.8 mm Pituus | BC8JTW FWH-12.5A6F31.8mm-Patruunan sulake-SäilytyslaatikkoNopea kasettisulake-Leikata€14.39
BUSSMANN FWH-025A6F Erikoissulake, High Speed, Fast Blow, 25A, Kasettisulake | BC8QQZ FWH-025A6F31.8mm-Kasetin sulakkeetFWH_A6FSäilytyslaatikko--Leikata€15.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWH-020A6F High Specialty sulake, 20 A, nopea puhallus, halkaisija 6.4 mm, pituus 31.8 mm
€14.39 / yksikkö