Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWC-32A10F nopea sulake, 32 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDH 1EH57

BUSSMANN FWC-32A10F nopea sulake, 32 A, 600 VAC/700 VDC

Varastossa
Tuote: AA9PDH Malli: FWC-32A10FRistiviite: 1EH57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaHigh Speed
Halkaisija13 / 30 "
EAN5027590420525
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A60Q
Sulakevahvistimet32
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA 600 VAC: lla, 50 kA 400 VDC: llä
Pituus1.5 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot600VAC / 400VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)3.78
Laivan leveys (cm)1.09
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • FWC-sarjan sulake on suunniteltu suojaamaan herkkiä elektronisia laitteita oikosululta ja ylikuormitukselta
    • Kevyt, kompakti lasikuiturakenne käytettäväksi sormikestävien pidikkeiden tai lohkojen kanssa
    • Ominaisuudet ovat erinomaiset pyöräilymahdollisuudet ja tarjoavat matalan valokaarijännitteen ja matalan läpäisyvoiman

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliHalkaisijaeräPituusHinta
BUSSMANN FWC-30A10F Erikoissulake, 30A, 600VAC | BD4XTM FWC-30A10FKasetin sulakkeet10.3mmSulake38.1mm€36.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWC-32A10F nopea sulake, 32 A, 600 VAC/700 VDC
€40.87 / yksikkö