Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWC-30A10F Erikoissulake, 30A, 600VAC | BD4XTM

BUSSMANN FWC-30A10F Erikoissulake, 30A, 600VAC

Varastossa
Tuote: BD4XTM Malli: FWC-30A10F

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu30A
Tasajänniteluokitus600 VDC
Halkaisija10.3mm
EAN5027590499385
Sulakkeen koko / ryhmä5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus38.1mm
Valmistaja SarjaFWC_10F 600V
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea kasettisulake
Irtisanomisen tyyppiLeikata
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)600 VAC
Jännite (DC)600VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)4.39
Laivan leveys (cm)5.38

Tuotteen yksityiskohdat:

    • FWC_10F 600V -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliHalkaisijaeräPituusHinta
BUSSMANN FWC-32A10F nopea sulake, 32 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDH 1EH57 FWC-32A10FLieriömäinen13 / 30 "Puolijohdesulake1.5 "€40.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWC-30A10F Erikoissulake, 30A, 600VAC
€36.13 / yksikkö