Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN NO.36 -hätäpakkaus | AA9PJF 1EJ87

BUSSMANN NO.36 Emergency Kit

Varastossa
Tuote: AA9PJF Malli: NO.36Ristiviite: 1EJ87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,850.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepaketti
SulakeluokkaSERT / Kääpiö
Sulakesarja mukanaFNQ-R, KTK-R
Pakkauksen sisältö(2) FNQ-R 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20; (2) KTK-R1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 20, 30; (1) FP-2-sulakkeen vedin
Kit tyyppiKääpiö sulake hätä
Sisältyvien sulakkeiden kokonaismäärä36

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536100020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVartalo tyyliTasajänniteluokitusSulakesarja mukanaSisältyvien sulakkeiden kokonaismääräHinta
BUSSMANN ERK-28 -sulakepalvelusarja | AA9UMU 1FF19 ERK-28---FRN-R28€1,087.26
BUSSMANN BP / AGC-A5-RP autosulakepaketti, jossa 5 sulaketta | CD2FGQ 49ZU11 BP / AGC-A5-RP---AGC5€10.37
BUSSMANN CDY10TRY-ATM autojen teräsulakesarja | CH6NRB 55NJ11 CDY10TRY-ATM2A ja 30ATerä32V DC---€69.98
BUSSMANN Fuse-Caddy1 sulakesarja, 270 sulakkeet, 2A - 100A | CH6PJX 52CN18 Sulake-Caddy12A ja 100ATerä, patruuna12 V DC, 32 V DC--€582.89
BUSSMANN Fuse-Caddy2 sulakesarja | CH6PJY 55NJ10 Sulake-Caddy22A ja 300ATerä32V DC---€646.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN NO.36 Emergency Kit
€1,850.78 / yksikkö