BUSSMANN FRN-R-85 Teollisuus- ja sähkösulake, 85A, 250VAC | BC7RAB

BUSSMANN FRN-R-85 teollisuus- ja sähkösulake, 85 A, 250 VAC

Tuote: BC7RAB Malli: FRN-R-85

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu85A
Tasajänniteluokitus125 VDC
Sulakkeen koko / ryhmäLuokka RK5
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Valmistaja SarjaFRN-R
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Jännite (AC)250 VAC
Jännite (DC)125VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.06
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.06

Tuotteen yksityiskohdat:

    • FRN-R-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakepidikkeen koodiAC-jänniteluokitusVartalo tyyliSulaketyyppiKeskeytysluokitusPituusValmistaja SarjaIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN FRN-R-3-2/10 sulake, 3-2/10 A, kaksois-, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-5 sulake, 5 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-6-1/4 sulake, 6-1/4 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-7 sulake, 7 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€22.20
BUSSMANN FRN-R-8 sulake, 8 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACLieriömäinen-200kA 250V AC, 20kA 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-€11.33
BUSSMANN FRN-R-10 Sulake, 10 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€9.51
BUSSMANN FRN-R-12 sulake, 12 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVY 1A694 FRN-R-12H250V ACLieriömäinenKasetin sulakkeet200kA 250V AC, 20kA 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-RLeikata€9.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FRN-R-85 teollisuus- ja sähkösulake, 85 A, 250 VAC