Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FRN-R-200 Sulake, 200 A, 250 VAC, Aikaviive | AD6RQK 4A456

BUSSMANN FRN-R-200 sulake, 200 A, 250 VAC, aikaviive

Varastossa
Tuote: AD6RQK Malli: FRN-R-200Ristiviite: 4A456

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaRK5
Halkaisija1 9 / 16 "
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Sulakevahvistimet200
Sulakepidikkeen koodiM
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä
Pituus7.125 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Jännitearvot250VAC / 125VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Cooper Bussmann FRN-R -sarjan patruunatyyppinen sulake, joka suojaa oikosululta ja ylikuormitukselta
    • Suunniteltu käytettäväksi piireissä, joihin kohdistuu väliaikaisia ​​moottorin ylikuormituksia tai ylijännitevirtoja
    • CSA: n ja UL: n luettelossa oleva yksikkö, jonka keskeytysluokka on 200 kAIC 125 VDC: n jännitearvolla
    • Fusetron-ryhmän aikaviive sulake tarjoaa moottorin ylikuormituksen ja maasulkusuojan
    • Kykenee suojaamaan moottorin palamista, joka johtuu ylikuormituksesta tai kolmivaiheisten järjestelmien yksivaiheisesta toiminnasta
    • Kykenee pitämään käynnistysvirtaa, joka on jopa viisi kertaa suurempi kuin sulakkeen ampeeriluku, vähintään 5 sekunnin ajan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakepidikkeen koodiAC-jänniteluokitusVartalo tyyliSulaketyyppiKeskeytysluokitusPituusValmistaja SarjaIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN FRN-R-3-2/10 sulake, 3-2/10 A, kaksois-, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€20.00
BUSSMANN FRN-R-5 sulake, 5 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€23.10
BUSSMANN FRN-R-6-1/4 sulake, 6-1/4 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€19.54
BUSSMANN FRN-R-7 sulake, 7 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€18.91
BUSSMANN FRN-R-8 sulake, 8 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACLieriömäinen-200kA 250V AC, 20kA 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-€19.87
BUSSMANN FRN-R-10 Sulake, 10 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Lieriömäinen-200 kA 250 VAC: lla, 20 kA 125 VDC: llä2"--€18.40
BUSSMANN FRN-R-12 sulake, 12 A, kaksois, ei-ilmaisu, vakio, 250 V | AA8TVY 1A694 FRN-R-12H250V ACLieriömäinenKasetin sulakkeet200kA 250V AC, 20kA 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-RLeikata€18.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FRN-R-200 sulake, 200 A, 250 VAC, aikaviive
€134.62 / yksikkö