Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FNQ-6/10 Aikaviivesulake, Midget Style, 6/10 A, 250 V | AE8QKM 6F143

BUSSMANN FNQ-6/10 aikaviivesulake, Midget Style, 6/10 A, 250 V

Varastossa
Tuote: AE8QKM Malli: FNQ-6/10Ristiviite: 6F143

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaKääpiö
Halkaisija13 / 32 "
EAN5027590060578
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould ATQ, Littelfuse FLQ
Sulakevahvistimet6/10
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus10 kA 500 VAC
Pituus1.5 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
Jännitearvot500 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0788
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)1.04
Laivan leveys (cm)1.04
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusJännitearvotHinta
BUSSMANN FNQ-4-1/2 aikaviivesulake, Midget Style, 4-1/2 A, 250 V | AA9EVB 1CT87 FNQ-4-1 / 24.510 kA 500 VAC1.5 "500 VAC€16.86
BUSSMANN FNQ-1/2 aikaviivesulake, Midget Style, 1/2 A, 250 V | AE2FJT 4XC47 FNQ-1/21/210 kA 500 VAC1.5 "500 VAC€18.05
BUSSMANN FNQ-1 Aikaviivesulake, Midget Style, 1 A, 250 V | AE2FJU 4XC48 FNQ-1110 kA 500 VAC1.5 "500 VAC€15.74
BUSSMANN FNQ-1-6/10 aikaviivesulake, Midget Style, 1-6/10 A, 250 V | AE2FJV 4XC49 FNQ-1-6 / 101-6/1010 kA 500 VAC1.5 "500 VAC€16.72
BUSSMANN FNQ-2 Aikaviivesulake, Midget Style, 2 A, 250 V | AE2FJW 4XC50 FNQ-2210 kA 500 VAC1.5 "500 VAC€15.74
BUSSMANN FNQ-2-1/2 aikaviivesulake, Midget Style, 2-1/2 A, 250 V | AE2FJX 4XC51 FNQ-2-1 / 22.510 kA 500 VAC1.5 "500 VAC€16.86
BUSSMANN FNQ-3 Aikaviivesulake, Midget Style, 3 A, 250 V | AE2FJY 4XC52 FNQ-3310 kA 500 VAC1.5 "500 VAC€18.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FNQ-6/10 aikaviivesulake, Midget Style, 6/10 A, 250 V
€18.75 / yksikkö