Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FLM-30 urossulake, 30 A, 32 VDC | AE7WPM 6AYG1

BUSSMANN FLM-30 urossulake, 30 A, 32 VDC

Varastossa
Tuote: AE7WPM Malli: FLM-30Ristiviite: 6AYG1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliMuovi
Vartalo tyyliTerä
VärikoodiVaaleanpunainen
Syvyys3 / 4 "
HalkaisijaEi sovellettavissa
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz TRM
Sulakevahvistimet30
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus1 kA 32 VDC
Pituus1.7 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot32 VDC
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVärikoodiNykyinen arvosteluSulakevahvistimetKorkeusKeskeytysluokitusPituusJännitearvotHinta
BUSSMANN FLM-100 urossulake, 100 A, 32 VDC | AE7WPL 6AYG0 FLM-1001"sininen-100-1 kA 32 VDC1.7 "32 VDC€12.38
BUSSMANN FLM-60 urossulake, 60 A, 32 VDC | AE7WPN 6AYG2 FLM-601"Keltainen-60-1 kA 32 VDC1.7 "32 VDC€13.60
BUSSMANN FLM-80 urossulake, 80 A, 32 VDC | AE7WPP 6AYG3 FLM-800.88 "Musta80A800.5 "10 kAIC1.75 "32V DC-€12.38
BUSSMANN FLM-120 urossulake, 120 A, 32 VDC | BC7PCU FLM-12022.4mm-120A-22.4mm-24.7mm-€19.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FLM-30 urossulake, 30 A, 32 VDC
€14.28 / yksikkö