Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FLM-80 urossulake, 80 A, 32 VDC | AE7WPP 6AYG3

BUSSMANN FLM-80 urossulake, 80 A, 32 VDC

Varastossa
Tuote: AE7WPP Malli: FLM-80Ristiviite: 6AYG3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliMuovi
Vartalo tyyliTerä
VäriMusta
VärikoodiMusta
Nykyinen arvostelu80A
Syvyys3 / 4 "
HalkaisijaEi sovellettavissa
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz TRM
Sulakevahvistimet80
Korkeus0.5 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus10 kAIC
Pituus1.75 "
pakkauskoko10
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
TyyppiUrospuolinen sulake
Jännitearvot32V DC-
Leveys0.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)2.24
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann FLM-80 -sulaketta käytetään usein ajoneuvojen sähköjärjestelmissä suojaamaan sisäisiä komponentteja virranvaihteluilta ja ylivirroilta.

Ominaisuudet:

  • Bussmann FLM-80 -sulakkeessa on ruuviliittimet ja urosliittimet.
  • Siinä on muovikotelo, joka eristää lähellä olevat sähkökomponentit virrasta.
  • Tässä ei-ilmaisussa sulakkeessa on katseluikkuna sulakkeen linkin tilan tarkistamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän sulakkeen nykyinen arvo?

A. Bussman FLM-80 -sulakkeen virtaluokitus on 80A. Jos kuitenkin tarvitset korkealuokkaista sulaketta, voit valita Bussmann FLM-100 sulake jonka teho on 100A.

K. Miksi sulakelinkit palavat?

A. Sulakelinkit palavat (sulavat), kun piirin läpi kulkeva virta ylittää niiden nimellisvirran. Tämä voi johtua oikosulusta, viallisesta komponentista tai piirin ylikuormituksesta.

K. Kuinka vaihdan palaneen sulakkeen?

A.

  • Jos haluat vaihtaa palaneen sulakkeen, etsi sulakekotelo, jossa sulake sijaitsee.
  • Käyttää Bussmann sulakkeiden vedin palaneen sulakkeen poistamiseksi.
  • Vaihda se uuteen, jolla on sama arvo.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVärikoodiNykyinen arvosteluSulakevahvistimetKorkeusKeskeytysluokitusPituusJännitearvotHinta
BUSSMANN FLM-100 urossulake, 100 A, 32 VDC | AE7WPL 6AYG0 FLM-1001"sininen-100-1 kA 32 VDC1.7 "32 VDC€12.38
BUSSMANN FLM-30 urossulake, 30 A, 32 VDC | AE7WPM 6AYG1 FLM-301"Vaaleanpunainen-30-1 kA 32 VDC1.7 "32 VDC€14.28
BUSSMANN FLM-60 urossulake, 60 A, 32 VDC | AE7WPN 6AYG2 FLM-601"Keltainen-60-1 kA 32 VDC1.7 "32 VDC€13.60
BUSSMANN FLM-120 urossulake, 120 A, 32 VDC | BC7PCU FLM-12022.4mm-120A-22.4mm-24.7mm-€19.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FLM-80 urossulake, 80 A, 32 VDC
€12.38 / yksikkö