BUSSMANN FLD-30 Auton sulake, Normaali Blow, 30A, 32VDC, Vaaleanpunainen, 10 kpl | BD2ZBQ

BUSSMANN FLD-30 autosulake, normaali isku, 30A, 32VDC, vaaleanpunainen, 10 kpl

Tuote: BD2ZBQ Malli: FLD-30
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Väri / viimeistelyVaaleanpunainen
Nykyinen arvostelu30A
SulaketyyppiNormaali isku
Indikaattorin tyyliElementti-ikkuna
AsennustyyliNasta
Irtisanomisen tyyppiKasettikotelon pultti alas
Jännite (DC)32VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)621.28
Laivan pituus (cm)858.7
Laivan leveys (cm)125.17

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyNykyinen arvosteluSulaketyyppieräHinta
BUSSMANN FLD-120 autosulake, patruunakotelo, sulakelinkki, keskivirta, 32VDC, 120A | BC8DMH FLD-120Harmaa120ANormaali / normaali puhallusSulake€10.77
BUSSMANN FLD-40 Autojen sulake, 40A, 32VDC | BC9BDG FLD-40Vihreä40ANormaali / normaali puhallusSulake€10.77
BUSSMANN FLD-50 Autojen sulake, 50A, 32VDC | BC9YWJ FLD-50punainen50ANormaali / normaali puhallusSulake€10.77
BUSSMANN FLD-100 Autojen sulake, 100A, 32VDC | BD2CDX FLD-100sininen100ANormaali / normaali puhallusSulake€10.77
BUSSMANN FLD-80 Autojen sulake, 80A, 32VDC | BD4XBW FLD-80Musta80ANormaali / normaali puhallusSulakkeet€10.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FLD-30 autosulake, normaali isku, 30A, 32VDC, vaaleanpunainen, 10 kpl
€10.77 / yksikkö