Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FL11N200 -varokehuilut 200a 27000vac -nastat, nopeasti toimivat | AA9UND 1FG48

BUSSMANN FL11N200 Sulake Huilut 200a 27000vac Pin Nopeatoiminen

Varastossa
Tuote: AA9UND Malli: FL11N200Ristiviite: 1FG48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€344.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauslinkki
Elementin materiaaliTina
Sulakevahvistimet200
Head TypeEi-poistettava
Pituus23 "
Linkin tyyppiN
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot27,000 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8535100020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetLinkin tyyppiHinta
BUSSMANN FL11K10 sulakehuilut 10a 27000vac -nastat, nopeasti toimivat | AA9QKD 1FI44 FL11K1010K€40.56
BUSSMANN FL11K20-sulakehuilut 20a 27000vac -nastat, nopeasti toimivat | AA9QKE 1FI46 FL11K2020K€38.77
BUSSMANN FL11K25 sulakehuilut 25a 27000vac -nastat, nopeasti toimivat | AA9QKF 1FI47 FL11K2525K€50.30
BUSSMANN FL11K30 Sulakehuilut 30a 27000vac -nastat, nopeasti toimivat | AA9QKG 1FI48 FL11K3030K€48.09
BUSSMANN FL11N10 -sulakehuilut 10a 27000vac -nastat, nopeasti toimivat | AA9QKH 1FI51 FL11N1010N€48.31
BUSSMANN FL11N15 sulakehuilut 15a 27000vac -nastat, nopeasti toimivat | AA9QKJ 1FI53 FL11N1515N€43.29
BUSSMANN FL11N20 sulakehuilut 20a 27000vac -nastat, nopeasti toimivat | AA9QKK 1FI54 FL11N2020N€43.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FL11N200 Sulake Huilut 200a 27000vac Pin Nopeatoiminen
€344.99 / yksikkö