Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U12960.025.0002 Metalli lukkomutteri Grade C 1/4-28, 100PK | AD7LEB 4FAU1

APPROVED VENDOR U12960.025.0002 metallinen lukkomutteri, luokka C 1/4-28, 100 PK

Varastossa
Tuote: AD7LEB Malli: U12960.025.0002Ristiviite: 4FAU1 / 42JU37
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
€7.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpämuodostunut langan lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-28
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
LuokkaC
Korkeus7 / 32 "
MateriaaliTeräs
MutteriEpämuodostunut kierteen lukkomutteri
Rockwellin kovuusHRC24-C32
KokoPoista
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 4-28
KiertyyppiUNF
TyyppiKartiomainen ylälukko
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3074
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoSuorittaa loppuunLuokkaKorkeuseräRockwellin kovuusKierteen kokoKiertyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SHY80 Metal lukkomutteri Grade C 3/8-24 - Pakkaus 100 | AD7LEE 4FAU5 UUSI 803 / 8 "-24Keltainen sinkki, vahattuC21 / 64 "Epämuodostunut langan lukkomutteriHRC24-C32-UNF€46.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12960.025.0002 metallinen lukkomutteri, luokka C 1/4-28, 100 PK
€7.99 /pakkaus