Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CVR-CCM-QC sulakelohkon kannen kääpiö 0.80 tuuman pituus | AH9MXK 40LG80

BUSSMANN CVR-CCM-QC sulakelohkon kansi kääpiö, 0.80 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH9MXK Malli: CVR-CCM-QCRistiviite: 40LG80

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakerasian kansi
Ampeerialue30
SulakeluokkaanSERT ja Kääpiö
Korkeus3.7 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus0.8 "
Jännitearvot600 VAC
Leveys1.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)1.52
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusIlmaisee / ei osoitaPituusLeveysHinta
BUSSMANN SAMI-7I Suojussulake 600 V | AB9XLB 2G462 SAMI-7I3.82Ilmaisee3.82 "0.75€23.18
BUSSMANN SAMI-7 -kannen sulake 600 V | AB9XLC 2G464 SAMI-73.82Ei-indikoiva3.82 "0.75€17.15
BUSSMANN CVRI-CCM -sulakerasian kääpiö 0.80 tuuman pituus 600 VAC | AH9MXQ 40LG85 CVRI-CCM3.7 "Ilmaisee0.8 "1.6 "€50.02
BUSSMANN CVR-CCM sulakelohkon kannen luokka CC 1.10 tuuman pituus | AH9MYG 40LH02 CVR-CCM3.7 "Ei-indikoiva0.8 "1.6 "€37.68
BUSSMANN CVRI-CCM-QC -varokelohkon luokka CC 600VAC | AH9MZN 40LH31 CVRI-CCM-QC3.7 "Ilmaisee0.8 "1.6 "€52.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CVR-CCM-QC sulakelohkon kansi kääpiö, 0.80 tuuman pituus
€37.94 / yksikkö