Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN SAMI-7 -kannen sulake 600 V | AB9XLC 2G464

BUSSMANN SAMI-7 kansisulake 600 V

Varastossa
Tuote: AB9XLC Malli: SAMI-7Ristiviite: 2G464

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakerasian kansi
AmpeerialueKaikki
Syvyys1.72
SulakeluokkaanKääpiö, luokka CC
Korkeus3.82
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus3.82 "
Jännite600
Jännitearvot600 VAC
Leveys0.75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Merkkivalo (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusIlmaisee / ei osoitaPituusLeveysHinta
BUSSMANN SAMI-7I Suojussulake 600 V | AB9XLB 2G462 SAMI-7I3.82Ilmaisee3.82 "0.75€23.18
BUSSMANN CVR-CCM-QC sulakelohkon kannen kääpiö 0.80 tuuman pituus | AH9MXK 40LG80 CVR-CCM-QC3.7 "Ei-indikoiva0.8 "1.6 "€37.94
BUSSMANN CVRI-CCM -sulakerasian kääpiö 0.80 tuuman pituus 600 VAC | AH9MXQ 40LG85 CVRI-CCM3.7 "Ilmaisee0.8 "1.6 "€50.02
BUSSMANN CVR-CCM sulakelohkon kannen luokka CC 1.10 tuuman pituus | AH9MYG 40LH02 CVR-CCM3.7 "Ei-indikoiva0.8 "1.6 "€37.68
BUSSMANN CVRI-CCM-QC -varokelohkon luokka CC 600VAC | AH9MZN 40LH31 CVRI-CCM-QC3.7 "Ilmaisee0.8 "1.6 "€52.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN SAMI-7 kansisulake 600 V
€17.15 / yksikkö