POLYSCIENCE MX15R-30-L11B Mx 15 L Jäähdytys / lämmitys 30-135c | AA4AMM 12C237

POLYSCIENCE MX15R-30-L11B Mx 15 L Jäähdytys/lämmitys 30 - 135c

Varastossa
Tuote: AA4AMM Malli: MX15R-30-L11BRistiviite: 12C237

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,035.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitetyt ja jäähdytetyt kiertokylvyt
tarkkuus+/- 0.07 astetta C
Koko15L
Kammion korkeus5-1 / 2 "
Kammion pituus8-11 / 32 "
Kammion leveys10-7 / 8 "
NoudattaminenCSA, CE
näyttöLCD 3.25 tuumaa
Virtausnopeus12.8 lpm
Nopeus1-vaihteinen pumppu
Temp. ohjausMX (perus)
Temp. alue-30 - 135 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.82
Laivan korkeus (cm)61.72
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTemp. alueHinta
POLYSCIENCE MX07R-20-L11B M x 7l Jääkaappi / lämmitys 20 - 135 c Tilansäästö | AA4AMB 12C227 MX07R-20-L11B7L-20 - 135 astetta€5,613.43
POLYSCIENCE MX20R-30-L11B Mx 20 L Jäähdytys / lämmitys 30-135c | AA4AMY 12C247 MX20R-30-L11B20L-30 - 135 astetta€7,176.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE MX15R-30-L11B Mx 15 L Jäähdytys/lämmitys 30 - 135c
€7,035.67 / yksikkö