APRILAIRE 700M: n koko kodin ilmankostuttimen tuuletin 0.8a | AG2NGK 31TP31

APRILAIRE 700M koko kodin ilmankostutin, virtalähde 0.8a

Varastossa
Tuote: AG2NGK Malli: 700MRistiviite: 31TP31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€628.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko kodin ilmankostutin
Vahvistimet AC0.8
VäriValkoinen / Harmaa
Johdon pituus6ft.
Syvyys10-5 / 16 "
Tyhjennystyyppi1/2 "ID-letku
Puhaltimen CFM270 cfm
Korkeus18 "
Maks. Neliön jalka kapasiteetti5000
Asennustyyppiliitäntälaatikko
NEMA-pistokkeen määrityksetGrounded
Nopeuksien määrä1
Vaihto WickWick-malli # 35
vaatiiSyöttöletkut, ohituskanava, tyhjennysletku
TyyppiTuulettimella varustettu
Jännite120
Takuu5 v.
Watts100
Leveys15 29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0605
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8479891000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaadittu vapaa tila (16 ")
    • Liitäntälaatikon avaaminen vaaditaan (14.8 "K x 14.8" W)
    • (Keraamisella pinnoitteella) käsitelty sydän

Tuotevalikoimat

TuotteetMallivaatiiVahvistimet ACSyvyysTyyppiJänniteWattsLeveysTyhjennystyyppiHinta
APRILAIRE 400 Koko kodin ilmankostutin 24v 10-3 / 8 tuuman syvyys | AG2NGC 31TP24 400Syöttöletkut, ohituskanava, tyhjennysletku0.510.375 "Tyhjennyksen ohitus242.315.5 "1/2 "ID-letku€554.01
APRILAIRE 400M koko kodin ilmankostutin 24v 10-5 / 16 tuuman syvyys | AG2NGD 31TP25 400MSyöttöletkut, ohituskanava, tyhjennysletku0.510-5 / 16 "Tyhjennyksen ohitus242.315.5 "1/2 "ID-letku€438.41
APRILAIRE 500 koko kodin ilmankostutin 13 tuuman korkeus x 15-1 / 2 tuuman leveys | AG2NGE 31TP26 500Syöttöletkut, ohituskanava, tyhjennysletku0.510-5 / 16 "Tyhjennyksen ohitus242.315.5 "1/2 "ID-letku€425.45
APRILAIRE 500M koko kodin ilmankostutin 3000 neliömetriä. Jalat | AG2NGF 31TP27 500MSyöttöletkut, ohituskanava, tyhjennysletku0.510-5 / 16 "Tyhjennyksen ohitus242.315.5 "1/2 "ID-letku€352.63
APRILAIRE 600 Koko kodin ilmankostutin 15-13 / 16 tuuman korkeus | AG2NGG 31TP28 600Syöttöletkut, ohituskanava, tyhjennysletku0.510-5 / 16 "Tyhjennyksen ohitus242.315.5 "1/2 "ID-letku€487.78
APRILAIRE 600M Koko kodin ilmankostuttimen tyhjennyksen ohitus 0.5a | AG2NGH 31TP29 600MSyöttöletkut, ohituskanava, tyhjennysletku0.510-5 / 16 "Tyhjennyksen ohitus242.315.5 "1/2 "ID-letku€383.38
APRILAIRE 700 Koko kodin ilmankostutin 3000 neliömetriä Jalat 120v | AG2NGJ 31TP30 700Syöttöletkut, ohituskanava, tyhjennysletku0.810-5 / 16 "Tuulettimella varustettu12010015 29 / 32 "1/2 "ID-letku€714.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APRILAIRE 700M koko kodin ilmankostutin, virtalähde 0.8a
€628.87 / yksikkö