Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CEO40 Nopeatoiminen sulake, A4, 40 A, 94 mm, 80 kA | AA9QCL 1EM67

BUSSMANN CEO40 nopeatoiminen sulake, A4, 40 A, 94 mm, 80 kA

Varastossa
Tuote: AA9QCL Malli: toimitusjohtaja40Ristiviite: 1EM67

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€67.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitevaroke
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliPultti kiinni
luokkaG
Halkaisija24.5mm
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet40
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus80 kA 550 VAC
Pituus110mm
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot550 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää huippuläpäisyvirran rajoituksen
    • 1:1:6 valikoiva koordinaatiosuhde pienen ja suuren sulakkeen välillä tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn
    • BS88, IEC 60269 ja RoHS-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaElementtiSulakevahvistimetKeskeytysluokitusNopeusJännitearvotHinta
BUSSMANN CEO100M160 Sulake 100A luokan G toimitusjohtaja 415VAC | AA9PCW 1EH37 Toimitusjohtaja100M16026.8mmDual10080 kA 415 VACAikaviive415 VAC€100.64
BUSSMANN CEO80 Nopeatoiminen sulake, A4, 80 A, Pulttikilpi, 94 mm | AA9QCM 1EM70 Toimitusjohtaja8024.5mmYksi8080 kA 550 VACNopea toiminta550 VAC€78.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CEO40 nopeatoiminen sulake, A4, 40 A, 94 mm, 80 kA
€67.96 / yksikkö