Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CEO80 Nopeatoiminen sulake, A4, 80 A, Pulttikilpi, 94 mm | AA9QCM 1EM70

BUSSMANN CEO80 nopeatoiminen sulake, A4, 80 A, pultattu etiketti, 94 mm

Varastossa
Tuote: AA9QCM Malli: toimitusjohtaja80Ristiviite: 1EM70

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€83.19 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitevaroke
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliPultti kiinni
luokkaG
Halkaisija24.5mm
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet80
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus80 kA 550 VAC
Pituus110mm
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot550 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pultattu varoke, jossa on kiinnikkeet, jotka mahdollistavat sulakkeen kiinnittämisen sulakkeenpitimeen
    • Ominaisuudet matalan lämpötilan nousun suunnittelu, joka sopii erinomaisesti suuritiheyksisiin asennussovelluksiin
    • Pieni tehohäviö, mieluiten 20 % pienempi kuin Bussmann BS88:n vaatimukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaElementtiSulakevahvistimetKeskeytysluokitusNopeusJännitearvotHinta
BUSSMANN CEO100M160 Sulake 100A luokan G toimitusjohtaja 415VAC | AA9PCW 1EH37 Toimitusjohtaja100M16026.8mmDual10080 kA 415 VACAikaviive415 VAC€107.05
BUSSMANN CEO40 Nopeatoiminen sulake, A4, 40 A, 94 mm, 80 kA | AA9QCL 1EM67 Toimitusjohtaja4024.5mmYksi4080 kA 550 VACNopea toiminta550 VAC€72.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CEO80 nopeatoiminen sulake, A4, 80 A, pultattu etiketti, 94 mm
€83.19 / yksikkö