Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CEO100M160 Sulake 100A luokan G toimitusjohtaja 415VAC | AA9PCW 1EH37

BUSSMANN CEO100M160 Sulake 100A Luokka G CEO 415VAC

Varastossa
Tuote: AA9PCW Malli: toimitusjohtaja100M160Ristiviite: 1EH37

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€100.64 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitevaroke
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliPultti kiinni
luokkaG
Halkaisija26.8mm
ElementtiDual
Sulakevahvistimet100
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus80 kA 415 VAC
Pituus110mm
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusAikaviive
Jännitearvot415 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaElementtiSulakevahvistimetKeskeytysluokitusNopeusJännitearvotHinta
BUSSMANN CEO40 Nopeatoiminen sulake, A4, 40 A, 94 mm, 80 kA | AA9QCL 1EM67 Toimitusjohtaja4024.5mmYksi4080 kA 550 VACNopea toiminta550 VAC€67.96
BUSSMANN CEO80 Nopeatoiminen sulake, A4, 80 A, Pulttikilpi, 94 mm | AA9QCM 1EM70 Toimitusjohtaja8024.5mmYksi8080 kA 550 VACNopea toiminta550 VAC€78.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CEO100M160 Sulake 100A Luokka G CEO 415VAC
€100.64 / yksikkö