Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CDN40 Specialty Fuse, 40A, 250VAC | BD3DLV

BUSSMANN CDN40 Erikoissulake, 40A, 250VAC

Varastossa
Tuote: BD3DLV Malli: CDN40
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
€20.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu40A
Halkaisija20.6mm
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus76.2mm
Valmistaja SarjaCDN
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiVakiokoodisulake
Irtisanomisen tyyppiLeikata
TyyppiBS88 Brittiläinen vakiosulake
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CDN-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluHalkaisijaSulaketyyppieräPituusIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN CDN80 sulake, hidas, 80A, 250VAC | BC7TVL CDN 80Patruunan terä80A-Hidas iskuSulake149.4mmVeitsen terä€40.30
BUSSMANN CDN15 sulake, hidas, 15A, 250VAC | BC8XPD CDN 15Kasetti15A14.3mmHidas iskuSulake50.8mmLeikata€13.63
BUSSMANN CDN35 sulake, hidas, 35A, 250VAC | BC9DFL CDN 35Kasetti35A20.6mmHidas iskuSulake76.2mmLeikata€20.10
BUSSMANN CDN25 Erikoissulake, 25A, 250VAC | BC9DUM CDN 25Kasetin sulakkeet25A14.3mmAikaviive / hidas puhallusSulake50.8mmLeikata€13.63
BUSSMANN CDN17.5 Erikoissulake, 17.5A, 250VAC | BC9JWF CDN 17.5Kasetin sulakkeet17.5A14.3mmAikaviive / hidas puhallusSulake50.8mmLeikata€10.61
BUSSMANN CDN60 Erikoissulake, 60A, 250VAC | BC9WHW CDN 60Kasetin sulakkeet60A20.6mmAikaviive / hidas puhallusSulake76.2mmLeikata€17.39
BUSSMANN CDN10 sulake, hidas, 10A, 250VAC | BD3AQF CDN 10Kasetti10A14.3mmHidas iskuSulake50.8mmLeikata€13.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CDN40 Erikoissulake, 40A, 250VAC
€20.90 / yksikkö