Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN C14M2 Erikoissulake, Sulakelinkki, 500VAC, 2A, Kasettisulake | BC9PTY

BUSSMANN C14M2 Specialty sulake, sulakelinkki, 500VAC, 2A, patruunasulake

Varastossa
Tuote: BC9PTY Malli: C14M2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu2A
Halkaisija14mm
Sulakkeen koko / ryhmä14 mm x 51 mm
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus50A
Pituus51mm
Valmistaja SarjaC14M
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)500 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvostelueräJännite (AC)Hinta
BUSSMANN C14M0.5 Erikoissulake, Sulakelinkki, 500VAC, 500mA, Kasetti | BC7WDA C14M0.5500 VAC500mAPatruunan sulake500 VAC€26.57
BUSSMANN C14M25 Erikoissulake, 25A, 500VAC | BC9YEX C14M25-25ASulakkeet500 VAC€25.54
BUSSMANN C14M0.25 Erikoissulake, sulakelinkki, 500VAC, 250mA, patruuna | BD2DAU C14M0.25500 VAC250mAPatruunan sulake500 VAC€26.57
BUSSMANN C14M50S Erikoissulake, 50A, 400VAC | BD2NAN C14M50S400 VAC50ASulakkeet400 VAC€32.13
BUSSMANN C14M40S Erikoissulake, Sulakelinkki, 500VAC, 40A, Kasettisulake | BD3EMM C14M40S500 VAC40APatruunan sulake500 VAC€32.13
BUSSMANN C14M32 Erikoissulake, Sulakelinkki, 500VAC, 32A, Kasettisulake | BD3HGP C14M32500 VAC32APatruunan sulake500 VAC€25.54
BUSSMANN C14M40 Erikoissulake, Sulakelinkki, 500VAC, 40A, Kasettisulake | BD4RQY C14M40-40APatruunan sulake500 VAC€25.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN C14M2 Specialty sulake, sulakelinkki, 500VAC, 2A, patruunasulake
€25.54 / yksikkö