Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN C14G50 Specialty Fuse, Fuse Link, 400VAC, 50A, Cartridge Fuse | BD6CEW

BUSSMANN C14G50 Specialty sulake, sulakelinkki, 400VAC, 50A, patruunasulake

Varastossa
Tuote: BD6CEW Malli: C14G50

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu50A
Halkaisija14mm
Sulakkeen koko / ryhmä14 mm x 51 mm
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus50A
Pituus51mm
Valmistaja SarjaC14G
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)400 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0204

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvostelueräJännite (AC)Hinta
BUSSMANN C14G2 Erikoissulake, 2A, 690VAC | BC8FWN C14G2-2ASulakkeet690 VAC€25.37
BUSSMANN C14G6 Erikoissulake, Sulakelinkki, 690VAC, Kasettisulake | BC8NEZ C14G6-6APatruunan sulake690 VAC€24.28
BUSSMANN C14G12 erikoissulake, sulakelinkki, 690 VAC, patruunasulake | BC8ZHL C14G12-12APatruunan sulake690 VAC€24.28
BUSSMANN C14G25S Erikoissulake, sulakelinkki, 690VAC, 25A, patruunasulake | BC9DBX C14G25S690 VAC25APatruunan sulake690 VAC€30.68
BUSSMANN C14G25 Erikoissulake, Sulakelinkki, 690VAC, 25A, Kasettisulake | BC9VQN C14G25-25APatruunan sulake690 VAC€25.28
BUSSMANN C14G40 Erikoissulake, 40A, 500VAC | BD2KQV C14G40-40ASulakkeet500 VAC€25.28
BUSSMANN C14G4 Erikoissulake, Sulakelinkki, 690VAC, Kasettisulake | BD2NWL C14G4-4APatruunan sulake690 VAC€24.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN C14G50 Specialty sulake, sulakelinkki, 400VAC, 50A, patruunasulake
€25.28 / yksikkö