Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN C14G25S Erikoissulake, sulakelinkki, 690VAC, 25A, patruunasulake | BC9DBX

BUSSMANN C14G25S Specialty sulake, sulakelinkki, 690VAC, 25A, patruunasulake

Varastossa
Tuote: BC9DBX Malli: C14G25S

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€30.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu25A
Halkaisija14mm
Sulakkeen koko / ryhmä14 mm x 51 mm
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliHyökkääjän tappi
Pituus51mm
Valmistaja SarjaC14G
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiSulakevarsi
Irtisanomisen tyyppiLeikata
TyyppiBS88 Brittiläinen vakiosulake
Jännite (AC)690 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0207

Tuotteen yksityiskohdat:

    • C14G-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvostelueräJännite (AC)Hinta
BUSSMANN C14G2 Erikoissulake, 2A, 690VAC | BC8FWN C14G2-2ASulakkeet690 VAC€25.37
BUSSMANN C14G6 Erikoissulake, Sulakelinkki, 690VAC, Kasettisulake | BC8NEZ C14G6-6APatruunan sulake690 VAC€24.28
BUSSMANN C14G12 erikoissulake, sulakelinkki, 690 VAC, patruunasulake | BC8ZHL C14G12-12APatruunan sulake690 VAC€24.28
BUSSMANN C14G25 Erikoissulake, Sulakelinkki, 690VAC, 25A, Kasettisulake | BC9VQN C14G25-25APatruunan sulake690 VAC€25.28
BUSSMANN C14G40 Erikoissulake, 40A, 500VAC | BD2KQV C14G40-40ASulakkeet500 VAC€25.28
BUSSMANN C14G4 Erikoissulake, Sulakelinkki, 690VAC, Kasettisulake | BD2NWL C14G4-4APatruunan sulake690 VAC€24.28
BUSSMANN C14G32S Erikoissulake, 32A, 500VAC | BD3FHT C14G32S500 VAC32ASulakkeet500 VAC€30.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN C14G25S Specialty sulake, sulakelinkki, 690VAC, 25A, patruunasulake
€30.68 / yksikkö