BUSSMANN BK/GMD-250MA keraaminen sulake, hidas pala, 250 mA, 250 VAC

Tuote: CD6XFD Malli: BK/GMD-250MA

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeraaminen sulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu250mA
Halkaisija5.2mm
Sulakkeen koko / ryhmä5 x 20 mm
SulaketyyppiHidas isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus35A
Pituus20ft.
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiPohjois-Amerikan holkkisulake
vastus3.455 ohmia
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0009
Laivan pituus (cm)50.8

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GMD-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiKeskeytysluokituseräAsennustyylivastusHinta
BUSSMANN BK/GMD-1.6A patruunalasisulake, aikaviive/hidas puhallus, 250VAC, 1.6A, sylinterimäinen | CD6XGE BK / GMD-1.6A1.6A5 mm x 20 mmAikaviive / hidas puhallus100ALasisulakePidike / pidike124 milli-ohmia-
Tarjouspyyntö
BUSSMANN BK/GMD-3A keraaminen sulake, Slow Blow, 3A, 250VAC | CD6XHV BK / GMD-3A3A5 x 20 mmHidas isku35AKeraaminen sulakeSäilytyslaatikko65.500 XNUMX MOhms-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BK/GMD-250MA keraaminen sulake, hidas pala, 250 mA, 250 VAC