ABANAKI SMD12 kuorintalevy 12 tuumaa 7 kierrosta minuutissa 110vac | AC8WTN 3EJF5

ABANAKI SMD12 Skimmer Disc 12 tuumaa 7 rpm 110vac

Varastossa
Tuote: AC8WTN Malli: SMD12Ristiviite: 3EJF5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€368.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn kuorintalaite
rakentaminenHiiliteräsrakenne
Hz60 Hz
Pituus12 "
Maks. Lämpötila160 F
Päästä4"
RPM7
Koko12 "
Jännite110

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.08
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8421290015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljyn poisto (1-1 / 2)
    • Ominaisuudet: Parantaa osien mikrokäsittelyä, akseli estää laakereiden ennenaikaisen kulumisen, levy estää vääntymisen, poistaa kelluvat öljyt jäähdytysnestekannoista ja osien aluslevyistä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABANAKI SMD12 Skimmer Disc 12 tuumaa 7 rpm 110vac
€368.29 / yksikkö