BUSSMANN BK/GMD-1.6A patruunalasisulake, viive/hidas puhallus, 250 VAC, 1.6 A, sylinterimäinen

Tuote: CD6XGE Malli: BK/GMD-1.6A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasisulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu1.6A
Halkaisija5.2mm
Sulakkeen koko / ryhmä5 mm x 20 mm
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus100A
Pituus20ft.
Valmistaja SarjaGMD
AsennustyyliPidike / pidike
PakkausPääosa
TuotetyyppiPohjois-Amerikan holkkisulake
vastus124 milli-ohmia
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.214

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GMD-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiKeskeytysluokituseräAsennustyylivastusHinta
BUSSMANN BK/GMD-250MA keraaminen sulake, Slow Blow, 250mA, 250VAC | CD6XFD BK / GMD-250MA250mA5 x 20 mmHidas isku35AKeraaminen sulakeSäilytyslaatikko3.455 ohmia-
Tarjouspyyntö
BUSSMANN BK/GMD-3A keraaminen sulake, Slow Blow, 3A, 250VAC | CD6XHV BK / GMD-3A3A5 x 20 mmHidas isku35AKeraaminen sulakeSäilytyslaatikko65.500 XNUMX MOhms-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BK/GMD-1.6A patruunalasisulake, viive/hidas puhallus, 250 VAC, 1.6 A, sylinterimäinen