BUSSMANN BK/GMD-3A keraaminen sulake, Slow Blow, 3A, 250VAC | CD6XHV

BUSSMANN BK/GMD-3A keraaminen sulake, hidas pala, 3A, 250 VAC

Tuote: CD6XHV Malli: BK/GMD-3A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeraaminen sulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu3A
Halkaisija5.2mm
Sulakkeen koko / ryhmä5 x 20 mm
SulaketyyppiHidas isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus35A
Pituus20ft.
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiPohjois-Amerikan holkkisulake
vastus65.500 XNUMX MOhms
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0009
Laivan pituus (cm)50.8

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GMD-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiKeskeytysluokituseräAsennustyylivastusHinta
BUSSMANN BK/GMD-250MA keraaminen sulake, Slow Blow, 250mA, 250VAC | CD6XFD BK / GMD-250MA250mA5 x 20 mmHidas isku35AKeraaminen sulakeSäilytyslaatikko3.455 ohmia-
Tarjouspyyntö
BUSSMANN BK/GMD-1.6A patruunalasisulake, aikaviive/hidas puhallus, 250VAC, 1.6A, sylinterimäinen | CD6XGE BK / GMD-1.6A1.6A5 mm x 20 mmAikaviive / hidas puhallus100ALasisulakePidike / pidike124 milli-ohmia-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BK/GMD-3A keraaminen sulake, hidas pala, 3A, 250 VAC