Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN BH-0112 Sulakelohko, Modulaarinen, 1-napainen, 100 A, 700 V, Musta | BC7YJA

BUSSMANN BH-0112 sulakelohko, modulaarinen, 1 napainen, 100 A, 700 V, musta

Varastossa
Tuote: BC7YJA Malli: BH-0112

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
VäriMusta
Yhteyden koko5 / 16 "-18
Nykyinen arvostelu0-100A
Korkeus0.001 "
ValaistusEi valaistu
Pituus0.001 "
Materiaalikestomuovi
Napojen lukumäärä1 napaa
PakkausPääosa
TuotetyyppiSulakkeen pidin
TyyppiModulaarinen sulakelohko
Jännitearvot0-700V
Leveys0.001 "
Langan koko#14-2/0 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann BH-0112 sulakemoduulia käytetään moottorinohjauskeskuksissa, virranjakeluyksiköissä, automaatiojärjestelmissä ja teollisuuden ohjauspaneeleissa piirien suojaamiseen ylivirtaolosuhteita vastaan.

Ominaisuudet:

  • Se sopii kuparilankojen koolle 14 - 2/0 AWG.
  • Tämä liitäntä käyttää 5/16 tuuman - 18 TPI:n nastaa turvalliseen kiinnitykseen.
  • Siinä on korkean lämpötilan termoplastinen rakenne, joka lisää lämmönkestävyyttä.
  • Tämän moduulin jännitearvot vaihtelevat 0 - 700 V.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Bussmann ATC-15 sulake: Tämä sulake on asennettu merkin sulakemoduulin sisään tehokkaaseen piirisuojaukseen teollisissa sovelluksissa ja varmistaa, että laitteet ja järjestelmät pysyvät turvallisina ja toimintakunnossa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tunnistan tämän sulakemoduulin rikkoutumisen tai häiriön?

A.

  • Tarkista, onko fyysisiä vaurioita, värimuutoksia tai palamisen merkkejä.
  • Käytä yleismittaria mitataksesi jatkuvuus sulakkeen napojen välillä; rikkinäinen sulake ei näytä jatkuvuutta.
  • Testaa jännite sulakkeen molemmilla puolilla, ja jos jännite on vain toisella puolella, sulake voi olla palanut.
  • Jos jokin yllä olevista viittaa ongelmaan, vaihda tämä sulakemoduuli uuteen, joka on samantyyppinen ja -tehoinen.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa tätä sulakemoduulia?

A.

  • Yhdistä virran arvo piirin vaatimuksiin.
  • Varmista, että jännite on yhteensopiva piirin tason kanssa.
  • Valitse moduuli, joka on suunniteltu teolliseen sovellukseesi.
  • Tarkista, sopiiko moduuli käytettävissä olevaan asennustilaan.
  • Tarkista lisäsuojausominaisuudet, kuten ylivirta- ja vikailmoitus.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käytettäessä Bussmann BH-0112 sulakemoduulia?

A.

  • Katkaise virta ennen moduulin asentamista, tarkastamista tai vaihtamista.
  • Pätevien teknikkojen tulee hoitaa asennus ja huolto.
  • Käytä oikean arvoisia sulakkeita.
  • Tarkasta säännöllisesti fyysisten vaurioiden, ylikuumenemisen tai kulumisen varalta.
  • Varmista oikea ilmavirtaus moduulin ylikuumenemisen estämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoNykyinen arvosteluKorkeusPituusTyyppiJännitearvotLeveysHinta
BUSSMANN BH-0111 Sulakelohko, Modulaarinen, 1-napainen, 100 A, 700 V, Musta | BC9HGX BH-01111 1/4 "-200-100A2.68 "6.41 "Moduuli-0-700V2.12 "€84.34
BUSSMANN BH-0122 -varokemoduuli, 1-napainen, 100 A, 700 V, musta | BD2RHW BH-0122-100A---700V-€96.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BH-0112 sulakelohko, modulaarinen, 1 napainen, 100 A, 700 V, musta
€88.64 / yksikkö