Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN BBS-30 Sulake 30a Ei-indikoiva Bbs 48vac | AA9ETL 1CT10

BUSSMANN BBS-30 sulake 30a Ei-ilmaista Bbs 48vac

Varastossa
Tuote: AA9ETL Malli: BBS-30Ristiviite: 1CT10

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti toimiva kääpiösulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaPienjännite täydentävä
Halkaisija13 / 32 "
EAN5027590407335
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz Shawmut SBS
Sulakevahvistimet30
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus10 kA 48 VAC
Pituus1.375 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
Jännitearvot48 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)3.51
Laivan pituus (cm)1.04
Laivan leveys (cm)1.04
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetKeskeytysluokitusJännitearvotHinta
BUSSMANN BBS-1 Sulake 1a Ei-indikoiva Bbs 600vac | AA9EHU 1CR94 BBS-1110 kA 600 VAC600 VAC€9.30
BUSSMANN BBS-1-1 / 2 Sulake 1-1 / 2a Ei-indikoiva Bbs 600vac | AA9EHV 1CR95 BBS-1-1 / 21.510 kA 600 VAC600 VAC€13.81
BUSSMANN BBS-1-6 / 10 Sulake 1-6 / 10a Ei-indikoiva Bbs 600vac | AA9EHW 1CR96 BBS-1-6 / 101-6/1010 kA 600 VAC600 VAC€9.30
BUSSMANN BBS-1/10 Sulake 1 / 10a Ei-indikoiva Bbs 600vac | AA9EHX 1CR98 BBS-1/101/1010 kA 600 VAC600 VAC€13.82
BUSSMANN BBS-1/2 Sulake 1 / 2a Ei-osoittava Bbs 600vac | AA9EHY 1CR99 BBS-1/21/210 kA 600 VAC600 VAC€7.55
BUSSMANN BBS-1/4 Sulake 1 / 4a Ei-osoittava Bbs 600vac | AA9ETC 1CT01 BBS-1/41/410 kA 600 VAC600 VAC€13.61
BUSSMANN BBS-10 Sulake 10a Ei-indikoiva Bbs 250vac | AA9ETD 1CT02 BBS-101010 kA 250 VAC250 VAC€14.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BBS-30 sulake 30a Ei-ilmaista Bbs 48vac
€8.25 / yksikkö