Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN ATC-7-1/2 teräsulake, 7.5 A, 32 VDC, ruskea | AA9BGQ 1BZ41

BUSSMANN ATC-7-1/2 teräsulake, 7.5 A, 32 VDC, ruskea

Varastossa
Tuote: AA9BGQ Malli: ATC-7-1/2Ristiviite: 1BZ41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerän sulake
Rungon materiaaliMuovi
Vartalo tyyliTerä
VärikoodiRuskea
Syvyys0.207 "
HalkaisijaEi sovellettavissa
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz AF
Sulakevahvistimet7.5
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus1 kA 32 VDC
Pituus3 / 4 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot32 VDC
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotVärikoodiNykyinen arvosteluLeveysHalkaisijaSulakevahvistimetKorkeusKeskeytysluokitusHinta
BUSSMANN ATC-10 teräsulake, 10 A, 32 VDC, punainen | AA9BGG 1BZ33 ATC-1032 VDCpunainen-3 / 4 "Ei sovellettavissa10-1 kA 32 VDC€2.35
BUSSMANN ATC-15 teräsulake, 15 A, 32 VDC, sininen | AA9BGH 1BZ34 ATC-1532V DC-sininen15A1.38 "Ei sovellettavissa150.38 "1 kAIC€1.60
BUSSMANN ATC-20 teräsulake, 20 A, 32 VDC, keltainen | AA9BGJ 1BZ35 ATC-2032 VDCKeltainen-3 / 4 "Ei sovellettavissa20-1 kA 32 VDC€1.60
BUSSMANN ATC-25 teräsulake, 25 A, 32 VDC, kirkas | AA9BGK 1BZ36 ATC-2532 VDCPoista valinta-3 / 4 "Ei sovellettavissa25-1 kA 32 VDC€1.60
BUSSMANN ATC-3 teräsulake, 3 A, 32 VDC, violetti | AA9BGL 1BZ37 ATC-332 VDCVioletti-3 / 4 "Ei sovellettavissa3-1 kA 32 VDC€2.58
BUSSMANN ATC-30 teräsulake, 30 A, 32 VDC, vihreä | AA9BGM 1BZ38 ATC-3032 VDCVihreä-3 / 4 "Ei sovellettavissa30-1 kA 32 VDC€1.60
BUSSMANN ATC-4 teräsulake, 4 A, 32 VDC, vaaleanpunainen | AA9BGN 1BZ39 ATC-432 VDCVaaleanpunainen-3 / 4 "Ei sovellettavissa4-1 kA 32 VDC€1.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN ATC-7-1/2 teräsulake, 7.5 A, 32 VDC, ruskea
€2.13 / yksikkö