Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10037315 Palo- ja pelastus visiiri vakio kirkas 4in | AD8KKW 4KRH6

MSA 10037315 Palo- ja pelastusvisiiri Standard kirkas 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8KKW Malli: 10037315Ristiviite: 4KRH6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalo- ja pelastus visiiri
VäriPoista valinta
Materiaalipolykarbonaatti
Visiirin korkeus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dielektrinen suojaus (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVisiirin korkeusHinta
MSA 10071006 Palo- ja pelastus visiiri Tuffshield Clear 4in | AD8KKV 4KRH5 10071006Poista valinta4"€247.84
MSA 10077117 Palo- ja pelastusvisiirin puolustaja kirkas 3 tuumaa | AD8KKZ 4KRH9 10077117Poista valinta3"€224.74
MSA 10077118 Palo- ja pelastus visiirin puolustaja Amber 3in | AD8KLA 4KRJ1 10077118Keltainen3"€308.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10037315 Palo- ja pelastusvisiiri Standard kirkas 4 tuumaa
€208.28 / yksikkö