Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN ANL-500 Sulake 500a Anl 32vac / 80vdc Pultattu | AA9HAE 1DC67

BUSSMANN ANL-500 sulake 500a Anl 32vac/80vdc pultti

Varastossa
Tuote: AA9HAE Malli: ANL-500Ristiviite: 1DC67

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasi / melamiini
Vartalo tyyliPultti kiinni
Halkaisija7 / 8 "
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet500
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus6 kA 32 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: llä
Pituus3.187 "
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot32VAC / 80VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetNopeusHinta
BUSSMANN ANL-100 Virranrajoitinsulake, 100A, ANL-sarja, 32VAC / 80VDC | AA9GZM 1DC51 ANL-100100Nopea toiminta€77.67
BUSSMANN ANL-125 Sulake 125a Anl 32vac / 80vdc Pultattu | AA9GZN 1DC52 ANL-125125Nopea toiminta€76.73
BUSSMANN ANL-130 Sulake 130a Anl 32vac / 80vdc Pultattu | AA9GZP 1DC53 ANL-130130Nopea toiminta€88.61
BUSSMANN ANL-150 rajoitinsulake, nopeatoiminen, 32 VAC / 80 VDC Voltti Nimellisarvot | AA9GZQ 1DC54 ANL-150150Nopea toiminta€88.92
BUSSMANN ANL-175 Sulake 175a Anl 32vac / 80vdc Pultattu | AA9GZR 1DC55 ANL-175175Aikaviive€77.35
BUSSMANN ANL-200 Sulake 200a Anl 32vac / 80vdc Pultattu | AA9GZT 1DC56 ANL-200200Nopea toiminta€87.61
BUSSMANN ANL-225 Sulake 225a Anl 32vac / 80vdc Pultattu | AA9GZU 1DC57 ANL-225225Nopea toiminta€74.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN ANL-500 sulake 500a Anl 32vac/80vdc pultti
€90.73 / yksikkö