Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN ANL-150 rajoitinsulake, nopeatoiminen, 32 VAC / 80 VDC Voltti Nimellisarvot | AA9GZQ 1DC54

BUSSMANN ANL-150 rajoitinsulake, nopeatoiminen, 32 VAC / 80 VDC Voltti

Varastossa
Tuote: AA9GZQ Malli: ANL-150Ristiviite: 1DC54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasi / melamiini
Vartalo tyyliPultti kiinni
Halkaisija7 / 8 "
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet150
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus6 kA 32 VAC: lla, 2.7 kA 80 VDC: llä
Pituus3.187 "
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot32VAC / 80VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osoittava sulake, joka on suunniteltu käytettäväksi paristokäyttöisten järjestelmien, trukkien ja saksihisstien eristysvikojen kanssa
    • Hidas puhallusmekanismi, jonka avulla piiri voidaan irrottaa altistettaessa suurille kuormille ja oikosulkuille
    • Sisältää hopeapäällysteiset kuparilenkit, jotka näkyvät kiilleikkunan läpi laukaistun tilan helppoon tunnistamiseen
    • Pultattu kiinnitysjärjestelmä estää tärinän löystymistä ja ylläpitää kosketusta piiriin
    • Litteä rungon muoto on helppo asentaa pieneen tilaan
    • UL-luetteloitu, CSA-sertifioitu ja RoHS-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetNopeusHinta
BUSSMANN ANL-100 Virranrajoitinsulake, 100A, ANL-sarja, 32VAC / 80VDC | AA9GZM 1DC51 ANL-100100Nopea toiminta€77.67
BUSSMANN ANL-125 Sulake 125a Anl 32vac / 80vdc Pultattu | AA9GZN 1DC52 ANL-125125Nopea toiminta€76.73
BUSSMANN ANL-130 Sulake 130a Anl 32vac / 80vdc Pultattu | AA9GZP 1DC53 ANL-130130Nopea toiminta€88.61
BUSSMANN ANL-175 Sulake 175a Anl 32vac / 80vdc Pultattu | AA9GZR 1DC55 ANL-175175Aikaviive€77.35
BUSSMANN ANL-200 Sulake 200a Anl 32vac / 80vdc Pultattu | AA9GZT 1DC56 ANL-200200Nopea toiminta€87.61
BUSSMANN ANL-225 Sulake 225a Anl 32vac / 80vdc Pultattu | AA9GZU 1DC57 ANL-225225Nopea toiminta€74.89
BUSSMANN ANL-250 Sulake 250a Anl 32vac / 80vdc Pultattu | AA9GZV 1DC58 ANL-250250Nopea toiminta€103.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN ANL-150 rajoitinsulake, nopeatoiminen, 32 VAC / 80 VDC Voltti
€88.92 / yksikkö